Referenzen
Dichtomatik:193142
Rubix:3205941
Hersteller:OR 164,47 6,99 EPDM 70 PEROX SCHWARZ - P150


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 164,47 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 6,99 mm |
| Werkstoff | epdm |
Produktdetails : OR 164.47X6.99 EPDM 70 PEROX O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 164,47 mm |
| Schnurstärke | 6,99 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar