Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421654
Rubix:706422
Hersteller:40421654


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Höhe | 12 mm |
Produktdetails : 130X150X12 NI300 AU 94 925 Nutring Reihe NI300
Der Nutring NI 300 besitzt ein asymmetrisches Profil, eine zurückgesetzte Innenlippe, eine zusätzliche Dicht- und Stützkante sowie einen Haftsitz am Außendurchmesser. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich beispielsweise für genormte Einbauräume nach ISO 5597.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | ni300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std