Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421606
Rubix:34813
Hersteller:40421606

Produktdetails : 18X28X8 NI300 AU 94 925 Nutring Reihe NI300
Der Nutring NI 300 besitzt ein asymmetrisches Profil, eine zurückgesetzte Innenlippe, eine zusätzliche Dicht- und Stützkante sowie einen Haftsitz am Außendurchmesser. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich beispielsweise für genormte Einbauräume nach ISO 5597.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | ni300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,29 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
51,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
