Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:31860
Rubix:3216707
Hersteller:NI250 90 X 110 X 15 X 10 80 NBR 878

Produktdetails : 90X110X15 NI250 NBR 80 878 POM Q09920 Nutringsatz Reihe NI250
Der Nutring NI250 besitzt ein asymmetrisches Profil der Dichtlippe und einem Backring als Spaltverschlusselement. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für mittlere Beanspruchungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | 80 nbr 878 |
| Ausführung | ni250 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
