Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:NI250 60,00 80,00 12,00 878
Rubix:1151351
Hersteller:18409

Produktdetails : 60X80X12 NI250 NBR 80 878 POM Q09920 Nutringsatz Reihe NI250
Der Nutring NI250 besitzt ein asymmetrisches Profil der Dichtlippe und einem Backring als Spaltverschlusselement. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich für mittlere Beanspruchungen.
Nutring NI 250 80 NBR 878
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | 80 nbr 878 |
| Ausführung | ni250 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
