Referenzen
Dichtomatik:24245888
Rubix:706807
Hersteller:24245888


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Höhe | 12,2 mm |
Produktdetails : 95X115X12.2 T18 AU 95 V142 Nutringsatz Reihe T18
Der Nutring T18 besitzt einen integrierten Backring, ein asymmetrisches Profil mit Druckentlastungsnuten, zurückgesetzter Außenlippe sowie einem Haftsitz am Innendurchmesser. Die einfachwirkende Kolbendichtung eignet sich auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597.
Nutring T 18 95 AU V142 (24245888)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Höhe | 12,2 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen