Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:NA250 105 X 90 X 12 X 7,50 80 NBR 878
Rubix:706341
Hersteller:18481


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : 90X105X12 NA250 NBR 80 878 POM Q09920 Nutringsatz Reihe NA250
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Außenlippe Stützring
Nutring NA 250 80 NBR 878
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30,271 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage