20X28X5.7 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Nutringe T20
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24223265
Rubix:2259622
Hersteller:24223265

Produktdetails : 20X28X5.7 T20 AU 95 V142 -IV- Stangen-Nutring Reihe T20 Industry Pack
Der Nutring T 20 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzer Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser. Er eignet sich unter anderem für genormte Einbauräume nach ISO 5597 und ist gut geeignet als Sekundärdichtung innerhlab eines Dichtsystems.
Nutring T 20 95 AU V142
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Höhe | 5,7 mm |
| Werkstoff | au v142 |
| Ausführung | t20 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
973,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.158,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
