12X20X5.5 NA150 NBR 80 878 Nutring Reihe NA150
Nutringe NA150
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:40421756
Rubix:34692
Hersteller:40421756

Dokumente
Produktdetails : 12X20X5.5 NA150 NBR 80 878 Nutring Reihe NA150
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Außenlippe
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,101 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Werkstoff | 80 nbr 878 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,78 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
61,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
