DIN1804-M28X1.5-WNI Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Edelstahl
Nutmuttern, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 1804-M28X1,5-WNI
Rubix:793370
Hersteller:DIN 1804-M28X1,5-WNI
EAN:4045525770775




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 28 mm |
Produktdetails : DIN1804-M28X1.5-WNI Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Edelstahl
Bei Edelstahl-Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen. Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 28 mm |
| Für Schrauben | m28 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
28 mm
Für Schrauben
m28