Nut- und Wellenmutter FAG KML36, Innengewinde: M180x3 | Nenndurchmesser (metrisch): 210 mm
Nutmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:KML36
Rubix:512906
Hersteller:0192027250000
EAN:4012801313797

Produktdetails : KML 36 (FAG) Wellenmutter FAG
Nutmuttern KML, Hauptabmessungen nach DIN 981
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2030 g |
|---|---|
| Nenndurchmesser (metrisch) | 210 mm |
| Innengewinde | m180x3 |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 180 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage