9366001004 Nulleinsteller mit Magnetfuss

Nullanschlag ohne Magnetfuß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tschorn:0021020EP
Rubix:1941995
Hersteller:0021020EP
EAN:4260192271879
9366001004 einsteller mit Magnetfuss Tschorn

Technische Zusammenfassung

Typ9366001004 einsteller mit magnetfuss tschorn

Produktdetails : 9366001004 Nulleinsteller mit Magnetfuss


Nullanschlag

Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl, mit elastischer Tastfläche.

Anwendung: zum Bestimmen der Position von Flächen oder Längen von Werkstücken in Z‑Richtung an Drehmaschinen oder Fräsmaschinen. Das Gerät wird auf das Werkstück aufgesetzt. Mit der Spindel der Maschine fährt man das Schneidwerkzeug, z. B. den Fräser, auf die Oberfläche des Tasters, bis der Zeiger der Messuhr auf Null steht. Der Abstand des Schneidwerkzeugs zum Werkstück beträgt nun exakt 50 mm, sodass die Schneiden beim Messen nicht beschädigt werden.

Lieferumfang: Nullanschlag mit Messuhr.
Nulleinsteller mit Magnetfuss TSCHORN
Nulleinsteller Ausführung: Aus gehärtetem Stahl, mit federnder Tastfläche. Anwendung: Zur Lagebestimmung von Werkstückflächen oder Werkzeuglängen in Z-Richtung auf Dreh- oder Fräsmaschinen. Das Gerät wird auf das Werkstück aufgesetzt. Mit der Maschinenspindel wird dann das Schneidwerkzeug, z. B. Fräser, auf die Tastfläche gefahren, bis der Zeiger der Messuhr auf null steht. Der Abstand vom Schneidwerkzeug zum Werkstück beträgt jetzt genau 50 mm, dadurch werden die Schneiden beim Messen nicht beschädigt. Lieferumfang: Nulleinsteller mit Messuhr.

Technische Informationen


Attribute
Typ9366001004 einsteller mit magnetfuss tschorn
190,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std