22308 EAKW33C3 (NTN) Pendelrollenlager NTN
NTN Zweireihiges Pendelrollenlager 22300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:22308.EAKW33C3
Rubix:905006
EAN:3413521061165




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 22308 EAKW33C3 (NTN) Pendelrollenlager NTN
Als Teil der ULTAGE-Serie profitiert dieses Pendelrollenlager der Marke NTN von den neuesten Entwicklungen in puncto Belastbarkeit, Präzision und Lebensdauer und eignet sich ideal für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen.
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager ist mit einer konischen Bohrung im Verhältnis 1:12 ausgestattet, was eine enge, präzise und sichere Montage ermöglicht. Das Lager verfügt über ein internes Radialspiel C3, größer als der Standardwert, um thermische Ausdehnungen optimal auszugleichen. Der Käfig aus gestanztem Stahlblech gewährleistet eine zuverlässige Führung der Rollen bei moderaten Drehzahlen. Es kann hohe Belastungen in beide Richtungen aufnehmen und bleibt auch bei Wellendurchbiegungen leistungsfähig. Konzipiert für einen breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +200 °C, garantiert es eine ausgezeichnete Maßstabilität und außergewöhnliche Langlebigkeit.
Wartung:
Das offene Lager ist nicht abgedichtet und benötigt daher eine regelmäßige Nachschmierung, um die Leistung dauerhaft zu sichern. Das eingesetzte Schmierfett muss sorgfältig an Last, Drehzahl und Umgebungstemperatur angepasst werden. Besonders in staubiger oder feuchter Umgebung ist eine häufige Nachschmierung empfehlenswert. Eine umlaufende Schmiernut sowie Schmierbohrungen ermöglichen eine effiziente Nachschmierung, auch im laufenden Betrieb.
Dichtung:
Dieses Pendelrollenlager ist offen konstruiert, das heißt, es besitzt keine integrierten Dichtungen. Dies erleichtert die visuelle Inspektion und Wartung, macht das Lager aber gleichzeitig empfindlicher gegenüber Verunreinigungen. Es sollte daher bevorzugt in sauberen Umgebungen eingesetzt oder mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen kombiniert werden. Die offene Bauweise erfordert größte Sorgfalt bei Einbau und Betrieb, bietet jedoch einen hervorragenden Wirkungsgrad und verbesserte Wärmeableitung.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Antriebslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1918 steht das Unternehmen für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. NTN entwickelt hochmoderne Technologien, welche auf eine maximale Lebensdauer der Lager ausgelegt sind. Die Lösungen der Marke finden Anwendung in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Energiebranche und in der Luftfahrt.
Stärken:
• Hervorragende Aufnahme von radialen und axialen Kräften in beide Richtungen
• Selbstjustierend - gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus
• C3-Spiel für thermische Ausdehnungen und mittlere bis hohe Drehzahlen geeignet
• Robuster Stahlblechkäfig für zuverlässige Rollenführung
• Präzise Kegelmontage möglich mittels Spannhülse
• Leichte Nachschmierung durch Schmiernut und Schmierbohrungen
• Offene Bauweise für einfache Inspektion und Wartung
• Teil der ULTAGE-Serie für erhöhte Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Anwendungen
Dieses Lagermodell eignet sich hervorragend für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung, wie:
• Industriegetriebe
• Antriebssysteme
• Turbinenwellenführungen
• Förderanlagen im Bergbau
• Walzanlagen in der Stahlindustrie
• Industrielle Lüftungssysteme
Eigenschaften:
Dieses Pendelrollenlager ist mit einer konischen Bohrung im Verhältnis 1:12 ausgestattet, was eine enge, präzise und sichere Montage ermöglicht. Das Lager verfügt über ein internes Radialspiel C3, größer als der Standardwert, um thermische Ausdehnungen optimal auszugleichen. Der Käfig aus gestanztem Stahlblech gewährleistet eine zuverlässige Führung der Rollen bei moderaten Drehzahlen. Es kann hohe Belastungen in beide Richtungen aufnehmen und bleibt auch bei Wellendurchbiegungen leistungsfähig. Konzipiert für einen breiten Temperaturbereich von -40 °C bis +200 °C, garantiert es eine ausgezeichnete Maßstabilität und außergewöhnliche Langlebigkeit.
Wartung:
Das offene Lager ist nicht abgedichtet und benötigt daher eine regelmäßige Nachschmierung, um die Leistung dauerhaft zu sichern. Das eingesetzte Schmierfett muss sorgfältig an Last, Drehzahl und Umgebungstemperatur angepasst werden. Besonders in staubiger oder feuchter Umgebung ist eine häufige Nachschmierung empfehlenswert. Eine umlaufende Schmiernut sowie Schmierbohrungen ermöglichen eine effiziente Nachschmierung, auch im laufenden Betrieb.
Dichtung:
Dieses Pendelrollenlager ist offen konstruiert, das heißt, es besitzt keine integrierten Dichtungen. Dies erleichtert die visuelle Inspektion und Wartung, macht das Lager aber gleichzeitig empfindlicher gegenüber Verunreinigungen. Es sollte daher bevorzugt in sauberen Umgebungen eingesetzt oder mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen kombiniert werden. Die offene Bauweise erfordert größte Sorgfalt bei Einbau und Betrieb, bietet jedoch einen hervorragenden Wirkungsgrad und verbesserte Wärmeableitung.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Antriebslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1918 steht das Unternehmen für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. NTN entwickelt hochmoderne Technologien, welche auf eine maximale Lebensdauer der Lager ausgelegt sind. Die Lösungen der Marke finden Anwendung in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Energiebranche und in der Luftfahrt.
Stärken:
• Hervorragende Aufnahme von radialen und axialen Kräften in beide Richtungen
• Selbstjustierend - gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus
• C3-Spiel für thermische Ausdehnungen und mittlere bis hohe Drehzahlen geeignet
• Robuster Stahlblechkäfig für zuverlässige Rollenführung
• Präzise Kegelmontage möglich mittels Spannhülse
• Leichte Nachschmierung durch Schmiernut und Schmierbohrungen
• Offene Bauweise für einfache Inspektion und Wartung
• Teil der ULTAGE-Serie für erhöhte Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Anwendungen
Dieses Lagermodell eignet sich hervorragend für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung, wie:
• Industriegetriebe
• Antriebssysteme
• Turbinenwellenführungen
• Förderanlagen im Bergbau
• Walzanlagen in der Stahlindustrie
• Industrielle Lüftungssysteme
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 1 kg |
| Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 152000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen