22217 EAW33 (NTN) Pendelrollenlager NTN

NTN Zweireihiges Pendelrollenlager 22200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:22217EAW33
Rubix:904889
Hersteller:22217.EAW33
EAN:3413521061974
22217 EAW33 (NTN) Pendelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22217 EAW33 (NTN) Pendelrollenlager NTN


Dieses Pendelrollenlager der Marke NTN aus der ULTAGE-Serie bietet eine herausragende mechanische Leistung. Es wurde entwickelt, um hohe Lasten aufzunehmen und Fluchtungsfehler auszugleichen, für einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb.

Eigenschaften:
Mit zwei Reihen symmetrischer Rollen mit großem Durchmesser maximiert dieses Pendelrollenlager die Tragfähigkeit und gewährleistet eine gleichmäßige Spannungsverteilung. Der Käfig aus gestanztem Stahlblech mit vier Stegen je Tasche sorgt für eine präzise Führung der Wälzkörper und erhöhte Stabilität. Das Fehlen eines Mittelstegs auf dem Innenring ermöglicht einen optimalen Schmiermittelfluss, wodurch Reibung und Erwärmung reduziert werden. Diese Merkmale tragen zu einer verlängerten Lebensdauer und höchster Zuverlässigkeit, auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen bei.

Wartung:
Das offene Lager erfordert eine regelmäßige Schmierung, welche an die jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst ist. Schmiernut und -bohrungen im Außenring erleichtern die Nachschmierung im Betrieb. Es ist entscheidend, ein geeignetes Schmierfett zu verwenden und bei Wartungsarbeiten streng auf Sauberkeit zu achten.

Dichtung:
Dank seiner offenen Bauweise ohne integrierte Dichtungen ist eine einfache Sichtkontrolle und Wartung möglich. Diese Ausführung macht das Lager jedoch empfindlicher gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Deshalb ist es wichtig, die Umgebung sauber zu halten und regelmäßig nachzuschmieren, um die Lebensdauer und den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und präzisen mechanischen Lösungen. Seit der Gründung 1918 in Japan hat sich NTN durch Innovation, Qualität und Leistungsstärke international einen Namen gemacht. Das Unternehmen ist in zahlreichen Industriezweigen aktiv, darunter die Automobilindustrie, Schwerindustrie, Luftfahrt und erneuerbare Energien. NTN produziert jährlich mehrere Millionen Lager an Produktionsstandorten weltweit.

Stärken:
• Dynamische Tragfähigkeit bis zu 65 % höher als bei vorherigen Ausführungen
• Bis zu fünfmal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standardmodellen
• Erhöhte zulässige Drehzahl um 20 % dank optimierter Kinematik
• Mittelstegfreie Konstruktion für verbesserten Schmiermittelfluss
• Maßstabil bis +200 °C durch spezielle Wärmebehandlung
• Vereinfachter Ein- und Ausbau, was Stillstandszeiten und Wartungskosten reduziert

Anwendungen:
Dieses Lager ist für verschiedenste industrielle Einsatzbereiche konzipiert. Es eignet sich besonders für Windkraftanlagen, Zementwerke, Papiermaschinen, Getriebe, Kettenförderer, Trommeln und Tragrollen von Förderanlagen. Es erfüllt die Anforderungen von Maschinen mit hohen Belastungen und gewährleistet dabei einen stabilen Betrieb.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Gewicht2,56 kg
Referenzdrehzahl4100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r330000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4100 N
177,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std