Schrägkugellager NTN 7312B, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 31 mm
NTN Schrägkugellager 7300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:7312B
Rubix:908994
EAN:4547359451276




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Dokumente
Produktdetails : 7312 B (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Kontaktwinkel 40°
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x130x31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1770 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Winkel | 40 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 66000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 99500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen