Schrägkugellager NTN 7209BG, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 19 mm

NTN Schrägkugellager 7200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:7209BG
Rubix:682401
EAN:4547359441307
7209 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7209 BG (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN


Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Schrägkugellager einreihig, Universallager-Paarung ohne Vorlast

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x85x19 mm
Bruttogewicht428 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Druckwinkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r26200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40000 N
Zolltarifcode84821090
54,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an