Schrägkugellager NTN 7212, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 22 mm
NTN Schrägkugellager 7200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:7212
Rubix:3304807
EAN:4547359443127




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 7212 (NTN) Schrägkugellager NTN
Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 810 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7200 |
| Käfig | stahl |
| Winkel | 30 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 68500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen