Schrägkugellager NTN 7003, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 10 mm
NTN Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:7003
Rubix:3304716
EAN:4547359426663




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 7003 (NTN) Schrägkugellager NTN
Schrägkugellager mit Polyamidkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x35x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7000 |
| Käfig | polyamid |
| Winkel | 30 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7950 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage