Referenzen
NTN:1R25X30X38.5
Rubix:904475
EAN:4547359251531


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 38,5 mm |
Produktdetails : IR 25X30X385 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 38,5 mm |
| Serie | ir |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage