Referenzen
NTN:1R40X45X30
Rubix:216461
EAN:4547359252422


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : IR 40X45X30 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring IR, Abschrägungen an den Laufbahnenden, Toleranzen nach DIN 620.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x45x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 88 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | ir |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen