Referenzen
NTN:1R30X35X30
Rubix:164682
EAN:4547359478235


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : IR 30X35X30 (NTN) Innenring (Nadellager) NTN
Nadellager mit Innenring
Innenring IR, Abschrägungen an den Laufbahnenden, Toleranzen nach DIN 620.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x35x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 74 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | ir |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std