Referenzen
NTN:NKX10T2
Rubix:912263
EAN:4547359125993




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NKX 10T2 (NTN) Nadel-Axialkugellager NTN
Lager kombiniert Nadel und Drucklager ohne Innenring
Nadel-Axialkugellager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x19x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | nk |
| Käfig | polyamid |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6450 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5450 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std