Referenzen
NTN:RNA4822
Rubix:913164
EAN:4547359171020




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : RNA 4822 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x140x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 906 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | na4800 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 210000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 93500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort