Referenzen
NTN:K15X21X21
Rubix:910396
EAN:4547359092479




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : K 15X21X21 (NTN) Nadelkranz NTN
Nadellagher
Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x21x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 24 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 21 mm |
| Serie | k |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen