Referenzen
NTN:K10X14X10
Rubix:910363
EAN:4547359091977




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : K 10X14X10 (NTN) Nadelkranz NTN
Nadellagher
Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x14x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | k |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5450 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std