Kegelrollenlager NTN 4T-65390/65320, Außendurchmesser: 114.3 mm | Innendurchmesser: 49.212 mm | Breite: 44.45 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:4T-65390/65320
Rubix:906681
EAN:4547359584615
4T-65390/65320 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser49,212 mm
Außendurchmesser114,3 mm
Breite44,45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-65390/65320 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)114,3x114,3x44,45 mm
Bruttogewicht2216 g
Innendurchmesser49,212 mm
Außendurchmesser114,3 mm
Breite44,45 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r225000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr186000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,68 exkl. MwSt.
/ Stück
185,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an