NUP 2306ET2XU (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NUP2300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NUP2306ET2XU
Rubix:912985
EAN:4547359705348




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 45 mm |
Dokumente
Produktdetails : NUP 2306ET2XU (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Diese NTN-Lager gewährleisten die axiale Positionierung der Welle in beiden Richtungen und bieten dabei gleichzeitig eine erhöhte Tragfähigkeit bei gleichem Einbauraum — die zahlreicheren und im Durchmesser größeren Rollen ermöglichen die Aufnahme höherer Belastungen, ohne die vorhandenen Gehäuse verändern zu müssen. Der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid wiederum reduziert das Gewicht der Baugruppe und erleichtert die Montage.
Erläuterung:
• NUP: einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring, einem festen Bord und einem angesetzten Bord (trennbarer Bordring) am Innenring
• E: Bauform mit hoher Tragfähigkeit — Durchmesser, Länge und Anzahl der Rollen gegenüber dem Standardtyp erhöht, bei gleichen Außenabmessungen
• T2X: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66
• U: NTN-Suffix, spezifisch für diese Baureihe von NUP-Lagern
Eigenschaften:
Die Bauform NUP beruht auf einer asymmetrischen Bordgeometrie: zwei Borde am Außenring, ein fester Bord und ein angesetzter Bordring am Innenring. Da dieser Bordring trennbar ist, muss der Innenring bei der Montage axial fixiert werden — ein Punkt, der bereits bei der Auslegung des Gehäuses zu berücksichtigen ist. Im Gegenzug ermöglicht diese Bauweise die axiale Führung der Welle in beiden Richtungen, was diese Lager als Festlager in Anordnungen mit Loslager/Festlager positioniert.
Das Suffix E steht für eine interne Weiterentwicklung des Lagers: bei identischem Einbauraum gegenüber den Standardserien hat NTN Durchmesser, Länge und Anzahl der Rollen erhöht. Die dynamische und statische Tragfähigkeit wird dadurch erhöht, ohne die Einbaumaße im Gehäuse zu verändern.
Der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (T2X) trägt dazu bei, die Rollen zu führen, und bleibt dabei leicht. Dieses Material ist verschleißfest, mit einer Betriebstemperatur von -20 °C bis 120 °C.
Wartung:
Diese Lager vertragen sowohl Fett als auch Öl, wobei Letzteres für Anwendungen mit hoher Drehzahl zu bevorzugen ist. Bei der Wahl des Schmierstoffs muss jedoch der Käfig berücksichtigt werden: Bei Vorhandensein von EP-Zusätzen (Extreme-Pressure) auf Basis von Schwefel (S) oder Phosphor (P) kann ein Temperaturanstieg die Beständigkeit des Polyamidkäfigs beeinträchtigen.
Da der Bordring (auf Seiten des Innenrings) trennbar ist, muss seine korrekte Repositionierung bei jeder Wiedermontage überprüft werden.
Eine visuelle Kontrolle des Zustands des Käfigs und der Laufbahnen wird bei Eingriffen empfohlen. Ungewöhnliche Geräusche oder verstärkte Schwingungen können auf einen Verschleiß der Rollen oder eine Verschlechterung des Schmierstoffs hinweisen.
Stärken:
• Axiale Führung der Welle in beiden Richtungen, wodurch die Ausführung als Festlager ermöglicht wird
• Erhöhte Tragfähigkeit bei gleichem Einbauraum: die vorhandenen Gehäuse können bei einem Austausch oder einer Erhöhung der Belastung beibehalten werden
• Trennbare Bauweise, was die zeitlich versetzte Montage der Ringe erleichtert
• Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66: leicht, verschleißfest und einfacher zu montieren als Käfige aus Metall
• Kompatibel mit hohen Drehzahlen
Anwendungen:
Diese NTN-Lager finden ihren natürlichen Einsatzbereich in industriellen Getrieben, bei denen die Welle fest und dauerhaft axial positioniert werden muss. Dies ist insbesondere bei Getrieben mit parallelen oder orthogonalen Wellen der Fall, bei denen das Festlager die von schräg- oder kegelverzahnten Zahnrädern erzeugten Axialkräfte aufnimmt.
Bei industriellen Getriebemotoren wird dieser Lagertyp in der Regel auf der der Wellenausgangsseite gegenüberliegenden Seite in Festlagerposition montiert, während ein Loslager (Typ NU oder N) am anderen Ende den Ausgleich der thermischen Ausdehnung gewährleistet. Diese Kombination ist bei Anwendungen in der Fördertechnik, bei Rührwerken oder beim Antrieb von Werkzeugmaschinen üblich.
Die Fähigkeit, bei hohen Drehzahlen zu arbeiten und hohe Radialkräfte aufzunehmen, macht diesen Lagertyp auch für Getriebe von Landmaschinen, Anlagen der schweren Materialhandhabung oder Industriekompressoren relevant, überall dort, wo die Zuverlässigkeit der axialen Positionierung die Lebensdauer der Baugruppe bestimmt.
Erläuterung:
• NUP: einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring, einem festen Bord und einem angesetzten Bord (trennbarer Bordring) am Innenring
• E: Bauform mit hoher Tragfähigkeit — Durchmesser, Länge und Anzahl der Rollen gegenüber dem Standardtyp erhöht, bei gleichen Außenabmessungen
• T2X: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66
• U: NTN-Suffix, spezifisch für diese Baureihe von NUP-Lagern
Eigenschaften:
Die Bauform NUP beruht auf einer asymmetrischen Bordgeometrie: zwei Borde am Außenring, ein fester Bord und ein angesetzter Bordring am Innenring. Da dieser Bordring trennbar ist, muss der Innenring bei der Montage axial fixiert werden — ein Punkt, der bereits bei der Auslegung des Gehäuses zu berücksichtigen ist. Im Gegenzug ermöglicht diese Bauweise die axiale Führung der Welle in beiden Richtungen, was diese Lager als Festlager in Anordnungen mit Loslager/Festlager positioniert.
Das Suffix E steht für eine interne Weiterentwicklung des Lagers: bei identischem Einbauraum gegenüber den Standardserien hat NTN Durchmesser, Länge und Anzahl der Rollen erhöht. Die dynamische und statische Tragfähigkeit wird dadurch erhöht, ohne die Einbaumaße im Gehäuse zu verändern.
Der Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (T2X) trägt dazu bei, die Rollen zu führen, und bleibt dabei leicht. Dieses Material ist verschleißfest, mit einer Betriebstemperatur von -20 °C bis 120 °C.
Wartung:
Diese Lager vertragen sowohl Fett als auch Öl, wobei Letzteres für Anwendungen mit hoher Drehzahl zu bevorzugen ist. Bei der Wahl des Schmierstoffs muss jedoch der Käfig berücksichtigt werden: Bei Vorhandensein von EP-Zusätzen (Extreme-Pressure) auf Basis von Schwefel (S) oder Phosphor (P) kann ein Temperaturanstieg die Beständigkeit des Polyamidkäfigs beeinträchtigen.
Da der Bordring (auf Seiten des Innenrings) trennbar ist, muss seine korrekte Repositionierung bei jeder Wiedermontage überprüft werden.
Eine visuelle Kontrolle des Zustands des Käfigs und der Laufbahnen wird bei Eingriffen empfohlen. Ungewöhnliche Geräusche oder verstärkte Schwingungen können auf einen Verschleiß der Rollen oder eine Verschlechterung des Schmierstoffs hinweisen.
Stärken:
• Axiale Führung der Welle in beiden Richtungen, wodurch die Ausführung als Festlager ermöglicht wird
• Erhöhte Tragfähigkeit bei gleichem Einbauraum: die vorhandenen Gehäuse können bei einem Austausch oder einer Erhöhung der Belastung beibehalten werden
• Trennbare Bauweise, was die zeitlich versetzte Montage der Ringe erleichtert
• Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66: leicht, verschleißfest und einfacher zu montieren als Käfige aus Metall
• Kompatibel mit hohen Drehzahlen
Anwendungen:
Diese NTN-Lager finden ihren natürlichen Einsatzbereich in industriellen Getrieben, bei denen die Welle fest und dauerhaft axial positioniert werden muss. Dies ist insbesondere bei Getrieben mit parallelen oder orthogonalen Wellen der Fall, bei denen das Festlager die von schräg- oder kegelverzahnten Zahnrädern erzeugten Axialkräfte aufnimmt.
Bei industriellen Getriebemotoren wird dieser Lagertyp in der Regel auf der der Wellenausgangsseite gegenüberliegenden Seite in Festlagerposition montiert, während ein Loslager (Typ NU oder N) am anderen Ende den Ausgleich der thermischen Ausdehnung gewährleistet. Diese Kombination ist bei Anwendungen in der Fördertechnik, bei Rührwerken oder beim Antrieb von Werkzeugmaschinen üblich.
Die Fähigkeit, bei hohen Drehzahlen zu arbeiten und hohe Radialkräfte aufzunehmen, macht diesen Lagertyp auch für Getriebe von Landmaschinen, Anlagen der schweren Materialhandhabung oder Industriekompressoren relevant, überall dort, wo die Zuverlässigkeit der axialen Positionierung die Lebensdauer der Baugruppe bestimmt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 550 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 77500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 74500 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage