NUP 2222 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NUP2200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:NUP2222
Rubix:912979
EAN:4547359135190
NUP 2222 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : NUP 2222 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


NTN-Zylinderrollenlager des Typs NUP sind für die Aufnahme hoher Radialkräfte ausgelegt und gewährleisten dabei gleichzeitig die axiale Führung der Welle in beiden Richtungen. Sie werden daher häufig als Festlager in industriellen Getrieben eingesetzt.

Erläuterung:
• NUP: einreihiges Lager mit zwei Borden am Außenring und einem festen Bord in Verbindung mit einem losen Bordring am Innenring

Eigenschaften:
Diese Baureihe von Lagern ist für Anordnungen bestimmt, die sowohl eine hohe radiale Belastbarkeit als auch eine präzise axiale Positionierung der Welle erfordern. Im Gegensatz zu den Typen NU oder N ermöglicht das Vorhandensein eines festen Bords und eines losen Bordrings am Innenring die Aufnahme von Axialkräften in beiden Richtungen. Das Lager übernimmt somit die Funktion eines Festlagers innerhalb einer Anordnung, die auch ein Loslager umfasst.
Die Zylinderrollengeometrie begünstigt ihrerseits die Aufnahme hoher Radialkräfte und ist für Anwendungen mit hoher Drehzahl geeignet.
Die trennbare Bauweise des Außenrings vereinfacht die Montage- und Demontagearbeiten. Da der Bordring trennbar ist, muss der Innenring bei der Montage jedoch axial gesichert werden, um die einwandfreie Funktion der Baugruppe zu gewährleisten.

Wartung:
Eine regelmäßige Überwachung der Betriebstemperatur, der Schwingungen und des Schallpegels ermöglicht die Erkennung einer Verschlechterung der Schmierung oder eines vorzeitigen Verschleißes.
Der Schmierstoff muss anhand der Betriebsbedingungen der Anlage ausgewählt werden, insbesondere der Drehzahl, der Belastung und der Betriebstemperatur.
Bei den Wartungsarbeiten müssen die Komponenten vor Verunreinigungen geschützt werden, die die Laufbahnen und die Rollen beschädigen könnten.

Stärken:
• Gewährleistet die axiale Führung der Welle in beiden Richtungen
• Nimmt gleichzeitig hohe Radialkräfte und moderate Axialkräfte auf
• Erleichtert die Montage und Demontage durch die trennbare Bauweise
• Geeignet für Getriebe mit hoher Drehzahl
• Verringert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen für die axiale Positionierung der Welle

Anwendungen:
NUP-Zylinderrollenlager werden hauptsächlich als Festlager in industriellen Getrieben eingesetzt. Ihre Fähigkeit, Axialkräfte in beiden Richtungen aufzunehmen, ermöglicht die Positionierung der Welle bei gleichzeitiger Aufnahme der von den Getriebeelementen erzeugten Radialkräfte.
Sie werden häufig in Getriebewellen, industriellen Schaltgetrieben und anderen Antriebsmechanismen eingesetzt, die eine zuverlässige axiale Führung erfordern. In diesen Konfigurationen sind sie in der Regel mit einem Loslager kombiniert, das die Maßabweichungen der Welle oder des Gehäuses ausgleicht.
Diese Baureihe ist besonders geeignet für Anlagen, bei denen Radialkräfte weiterhin überwiegen, gleichzeitig jedoch die Aufnahme moderater Axialkräfte erforderlich ist, die durch Verzahnungen, Kupplungen oder die normalen Betriebsbedingungen mechanischer Getriebe bedingt sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)200x200x53 mm
Bruttogewicht7072 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite38 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r415000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr350000 N
Zolltarifcode84825000
1.001,14 exkl. MwSt.
/ Stück
1.191,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage