NUP 214EG1U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NUP200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NUP214EG1U
Rubix:912919
EAN:4547359705089




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : NUP 214EG1U (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x125x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1287 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 137000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 119000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
512,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
609,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage