NU 306EG1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
NTN:NU306EG1C3
Rubix:912701
EAN:4547359493580
NU 306EG1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : NU 306EG1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)72x72x19 mm
Bruttogewicht395 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r50000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr53000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,85 exkl. MwSt.
/ Stück
291,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage