NU 2220EG1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU2200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NU2220EG1C3
Rubix:912573
EAN:4547359142013




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 46 mm |
Dokumente
Produktdetails : NU 2220EG1C3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x180x46 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4570 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 445000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 335000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
630,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
750,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage