NU 232EG1C4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:NU232EG1C4
Rubix:912679
EAN:4547359825596
NU 232EG1C4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite73 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : NU 232EG1C4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


Diese einreihigen Zylinderrollenlager von NTN sind für Loslagerungen mit überwiegend radialer Belastung ausgelegt. Dank ihrer zerlegbaren Bauweise und des massiven Messingkäfigs erfüllen sie die Anforderungen industrieller Antriebssysteme mit hohen Drehzahlen.

Erläuterung:
• NU: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und ohne Bord am Innenring; der Innenring kann vom Außenring-/Rollen-/Käfigverbund getrennt werden
• E: Erhöhte radiale Tragfähigkeit durch einen größeren Rollendurchmesser, eine größere Rollenlänge und eine höhere Anzahl an Rollen bei identischen Einbaumaßen wie die Standardausführung; die Ringe sind nicht mit denen der Standardausführung austauschbar
• G1: Massiver, bearbeiteter Messingkäfig mit quadratischen Taschen, ohne Nieten
• C4: Größeres internes Radialspiel als C3 (das wiederum größer als das normale Radialspiel ist)

Eigenschaften:
Der Nachsatz E unterscheidet diese Lager von der Standardausführung. Durchmesser, Länge und Anzahl der Rollen wurden erhöht, ohne die äußeren Abmessungen zu verändern. Die Einbaumaße bleiben identisch zum Standard, wodurch diese Lager in bestehenden Anwendungen eingesetzt werden können, um die dynamische und statische Tragfähigkeit zu erhöhen. Der Außenring verfügt über zwei Borde, während der Innenring bordlos ausgeführt ist. Diese asymmetrische Konstruktion ermöglicht eine axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse über die Laufbahnen des Innenrings. Das Lager übernimmt dadurch die Funktion eines Loslagers und gleicht thermische Ausdehnungen oder axiale Ausrichtungsabweichungen aus, ohne die Lagerung zu verspannen. Der massive Messingkäfig mit bearbeiteten quadratischen Taschen und ohne Nieten sorgt für eine stabile Führung der Rollen bei hohen Drehzahlen. Messing bietet eine hohe Verschleißfestigkeit bei Metall-auf-Metall-Reibung im Falle einer vorübergehend unzureichenden Schmierung und ermöglicht Betriebstemperaturen bis zu 120 °C. Das C4-Radialspiel, das größer als C3 ist, eignet sich für Anwendungen, bei denen sich Welle oder Gehäuse im Betrieb ausdehnen oder wenn der Innenring mit starker Passung montiert wird und dadurch das interne Spiel reduziert wird.

Wartung:
Die Schmierung kann mit Öl oder Fett erfolgen. Die Auswahl des Schmierstoffs und die Nachschmierintervalle hängen von Drehzahl, Belastung und thermischen Betriebsbedingungen ab. Der Schmierstoff muss für den Temperaturbereich des Lagers von −40 °C bis +120 °C geeignet sein. Bei Anwendungen mit hohen Drehzahlen ist eine Ölschmierung durch Tauchbad oder Zwangsumlauf vorzuziehen. Das C4-Spiel erfordert eine sorgfältige Überprüfung der Montage. Eine zu starke Presspassung des Innenrings kann das verbleibende Spiel unter den zulässigen Funktionsbereich reduzieren. Regelmäßige Kontrollen von Geräuschentwicklung und Schwingungen ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Verunreinigungen. Aufgrund der Empfindlichkeit der NU-Bauform gegenüber Fehlausrichtungen sollte die Konzentrizität von Welle und Gehäuse bei jeder Wartung geprüft werden. Da der Außenring zerlegbar ist, können Ausbau und Wiedereinbau ohne Demontage des Innenrings erfolgen.

Stärken:
• Erhöhte radiale Tragfähigkeit ohne Veränderung der Einbaumaße
• Zerlegbarer Außenring: Montage, Demontage und Kontrolle ohne Ausbau der Welle möglich
• C4-Spiel geeignet für starke thermische Ausdehnungen und große Wellenpassungen
• Massiver Messingkäfig ohne Nieten: stabile Rollenführung bei hohen Drehzahlen
• Hohe Grenzdrehzahl, geeignet für dauerhafte Hochgeschwindigkeitsanwendungen

Anwendungen:
Diese Zylinderrollenlager werden als Loslager eingesetzt, also auf der Seite, auf der sich die Welle axial gegenüber dem Gehäuse bewegen können muss. Sie kommen insbesondere in Elektromotoren zum Einsatz. Dort befindet sich dieser Lagertyp üblicherweise auf der kupplungsabgewandten Seite, wo ausschließlich radiale Belastungen auftreten und hohe Drehzahlen erreicht werden. In industriellen Getrieben lagern sie Zwischenwellenzahnräder, die radialen Kräften durch die Verzahnung ausgesetzt sind und wechselnden Belastungen durch Produktionszyklen unterliegen. In Kreiselpumpen werden sie am freien Wellenende eingesetzt, um die thermische Ausdehnung des Pumpengehäuses bei erhöhten Temperaturen auszugleichen, insbesondere in Anlagen zur Verarbeitung heißer Medien oder in chemischen Prozessanwendungen. Das C4-Spiel ist besonders vorteilhaft, wenn der Innenring mit fester Passung auf der Welle montiert wird oder wenn große Temperaturunterschiede zwischen Anlauf und stabilem Betriebszustand auftreten, beispielsweise bei Industriekompressoren oder kontinuierlich betriebenen Produktionslinien.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)290x290x48 mm
Bruttogewicht14850 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite73 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r665000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr500000 N
Zolltarifcode84825000
1.291,36 exkl. MwSt.
/ Stück
1.536,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage