NN 3010 KTN/SP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF

Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NN 3010 KTN/SP
Rubix:313456
Hersteller:191194
EAN:7316572120552
NN 3010 KTN/SP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NN 3010 KTN/SP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF


Dieses zweireihige Zylinderrollenlager von SKF ist für Anwendungen konzipiert, bei denen hohe Steifigkeit und präzise Laufgenauigkeit entscheidend sind. Die optimierte Konstruktion ermöglicht die Aufnahme hoher radialer Belastungen bei gleichzeitig reduzierter Schwingungsneigung.

Erläuterung:
• NN: Zweireihiges Zylinderrollenlager mit drei Borden am Innenring und ohne Bord am Außenring, wodurch eine axiale Verschiebbarkeit des Außenrings ermöglicht und eine hohe radiale Steifigkeit erreicht wird
• K: Kegelige Bohrung 1:12 zur präzisen Einstellung des radialen Lagerspiels durch kontrolliertes Aufpressen bei der Montage
• TN: Käfig aus Polyamid 66 mit geringem Gewicht, geräuscharmem Lauf und guten Dämpfungseigenschaften
• SP: Sonderpräzisionsklasse für Spindellager mit hoher Maß- und Laufgenauigkeit

Eigenschaften:
Die Baureihe NN 30 KTN/SP von SKF basiert auf einer zweireihigen Zylinderrollenlager-Konstruktion, die für hohe radiale Belastungen ausgelegt ist und gleichzeitig eine ausgeprägte radiale Steifigkeit bietet. Die drei Borde am Innenring in Kombination mit dem bordlosen Außenring ermöglichen eine axiale Verschiebung in beide Richtungen.
Die kegelige Bohrung erlaubt eine präzise Einstellung des internen Lagerspiels bzw. der Vorspannung während der Montage und trägt so zur hohen Betriebsgenauigkeit bei. Der trennbare Außenring erleichtert Montage und Demontage, insbesondere bei Presssitzen beider Lagerringe.
Der Polyamidkäfig reduziert die rotierenden Massen und trägt zur Minimierung von Geräuschen und Vibrationen bei. Insgesamt sorgt die Konstruktion für einen stabilen Lauf mit kontrollierter Wärmeentwicklung, auch in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Präzision und Gleichmäßigkeit.

Wartung:
Eine regelmäßige Überprüfung des Lagerzustands ist entscheidend für den Erhalt der Leistungsfähigkeit. Die Schmierung sollte an Drehzahl- und Belastungsbedingungen angepasst werden, um Verschleiß und Temperaturanstieg zu begrenzen. Eine regelmäßige Reinigung der Umgebung reduziert das Risiko von Partikelverunreinigungen. Zudem kann der Außenring verschoben werden, um Zugang zu den Wälzkörpern zu erhalten und Inspektion sowie Reinigung zu erleichtern.
Die Überwachung von Schwingungen und Geräuschen ist ein wichtiger Indikator für den Betriebszustand. Abweichungen können auf Fehlstellungen, Verschleiß oder Schmierungsprobleme hinweisen. Die Einhaltung der für den Polyamidkäfig zulässigen Temperaturbereiche trägt zusätzlich zur Lebensdauer des Lagers bei.

Stärken:
• Aufnahme hoher radialer Lasten bei gleichzeitig stabiler Betriebsleistung
• Hohe Laufgenauigkeit, ideal für Spindelanwendungen und präzise Bearbeitungen
• Einfache Montage und Demontage dank trennbarer Bauweise
• Präzise Einstellung des internen Spiels über die kegelige Bohrung für optimiertes dynamisches Verhalten
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung

Anwendungen:
Das SKF Zylinderrollenlager der Baureihe NN 30 KTN/SP wird hauptsächlich in Werkzeugmaschinenspindeln eingesetzt, wo höchste Anforderungen an Laufgenauigkeit und radiale Steifigkeit bestehen. Es eignet sich für Bearbeitungszentren, Schleifmaschinen und Drehmaschinen, die eine hohe Stabilität und exakte Einstellung der internen Lagerluft erfordern.
In diesen Einsatzbereichen ist es besonders für hohe radiale Belastungen und hohe Drehzahlen ausgelegt sowie für Anwendungen mit strengen Anforderungen an Geräusch- und Vibrationsverhalten. Darüber hinaus findet es Verwendung in weiteren Präzisionsanwendungen mit rotierenden Wellen unter konstanten und kontrollierten mechanischen Belastungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x80x80 mm
Bruttogewicht383 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84825000
355,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std