NU 212ET2XC3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:NU212ET2XC3
Rubix:912454
EAN:4547359493306
NU 212ET2XC3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : NU 212ET2XC3 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


Dieses Zylinderrollenlager ist für Anwendungen mit hohen radialen Belastungen und hohen Drehzahlen ausgelegt. Der frei bewegliche Innenring und das C3-Radialspiel machen es zur idealen Lösung für Loslager, die thermischen Ausdehnungen ausgesetzt sind.

Erläuterung:
• NU: Außenring mit zwei Borden, glatter Innenring; zerlegbare Bauweise (ausschließlich als Loslager geeignet, keine Axiallasten zulässig)
• E: Verstärkte Innengeometrie (mehr und größere Rollen, dadurch höhere Tragfähigkeit bei gleichen Außenabmessungen)
• T2X: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 (leicht und verschleißbeständig)
• C3: Erhöhtes internes Radialspiel gegenüber der Normalausführung (kompensiert enge Passungen und thermische Ausdehnungen im Betrieb)

Eigenschaften:
Der Außenring, die Rollen und der Käfig bilden eine trennbare Baugruppe vom Innenring. Dieses Konstruktionsprinzip erleichtert die Montage auf langen Wellen und ermöglicht eine axiale Verschiebung, ohne Kräfte auf das Lager zu übertragen. Die Ausführung E erhöht die Anzahl, den Durchmesser und die Länge der Rollen, ohne die äußeren Abmessungen zu verändern. Dadurch wird die dynamische Tragfähigkeit gesteigert, während die Standard-Einbaumaße beibehalten werden. Die Lagerringe sind jedoch nicht mit Lagern der vorherigen Generation austauschbar. Der Polyamidkäfig T2X kombiniert ein geringes Gewicht mit einer zuverlässigen Rollenführung bei hohen Drehzahlen. Das C3-Radialspiel verhindert eine übermäßige interne Vorspannung bei steigenden Betriebstemperaturen oder bei einer engen Wellenpassung.

Wartung:
Da dieses Lager über keine integrierte Abdichtung verfügt, wird es je nach Lagerkonstruktion in Ölbadschmierung oder mit Fettschmierung betrieben. In Umgebungen mit hoher Partikelbelastung oder aggressiven Flüssigkeiten ist eine externe Abdichtung zwingend erforderlich. Bei Fettschmierung ist eine Überfüllung zu vermeiden. Überschüssiges Fett führt bei hohen Drehzahlen durch Walkarbeit zu einer erhöhten Erwärmung. Die Nachschmierung sollte entsprechend Drehzahl, Temperatur und Umgebungsbedingungen geplant werden. Bei Ölschmierung sind der von NTN empfohlene Ölstand und die vorgeschriebene Viskosität einzuhalten. Da der Polyamidkäfig empfindlich ist, dürfen keine Öle mit Hochdruckadditiven (z. B. auf Schwefel- oder Phosphorbasis) verwendet werden. Temperatur, Geräuschentwicklung und Vibrationen sind während des Betriebs zu überwachen. Jede Abweichung kann auf Verunreinigungen, unzureichende Schmierung oder beginnende Ermüdungserscheinungen hinweisen.

Stärken:
• Axiale Verschiebungsfreiheit: Kompensiert die thermische Ausdehnung der Welle ohne zusätzliche Spannungen in der Lagerung
• Trennbare Lagerringe: Erleichtern Wartungsarbeiten, ohne dass die Welle vollständig ausgebaut werden muss
• Hohe Tragfähigkeit bei Standardabmessungen: Die E-Geometrie erhöht die zulässige Belastung, ohne die Einbaumaße zu verändern
• Gezieltes C3-Radialspiel: Verhindert interne Vorspannung bei Anwendungen mit starker Erwärmung während des Anlaufs
• Leichter Polymerkäfig: Stabilisiert die Rollen bei hohen Drehzahlen, reduziert die Rotationsmasse und verringert die Reibung im stationären Betrieb

Anwendungen:
Dieses NTN-Zylinderrollenlager wird hauptsächlich in Loslagern auf der axialkraftabgewandten Seite von Elektromotoren, in langen Getriebewellen, Motor-Getriebe-Einheiten sowie Prozesspumpen eingesetzt. Es nimmt radiale Belastungen auf und ermöglicht gleichzeitig die freie axiale Ausdehnung der Welle. Antriebe mit ausgeprägten thermischen Zyklen (Kaltstart, schnelle Drehzahlerhöhung) profitieren vom C3-Radialspiel, welches Fresserscheinungen und übermäßige Spannungen verhindert.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x22 mm
Bruttogewicht818 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r107000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr97500 N
Zolltarifcode84825000
80,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage