NU 1022G1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NU1000 G1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NU1022G1
Rubix:912383
EAN:4547359137279




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
Dokumente
Produktdetails : NU 1022G1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Zerlegbar,Messingkäfig
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x170x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2140 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 174000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 131000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
436,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage