NJ 326C4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NJ326C4
Rubix:912071
EAN:4547359124262




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
Dokumente
Produktdetails : NJ 326C4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Das Zylinderrollenlager NJ.C4 wurde für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen entwickelt. Es kombiniert die axiale Führung in einer Richtung mit einer trennbaren Bauweise. Das erhöhte Radialspiel C4 eignet sich besonders für Presspassungen, hohe Betriebstemperaturen und starke Schwingungsbelastungen.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring
• C4: Radialspiel größer als Normalspiel und größer als C3
Eigenschaften:
Bei Zylinderrollenlagern werden Radialkräfte über eine große Kontaktfläche verteilt. Dadurch können hohe Radialbelastungen zuverlässig aufgenommen werden. Die Bauform NJ verfügt über zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring. Diese Konstruktion ermöglicht eine axiale Relativbewegung zwischen Welle und Gehäuse in einer Richtung und gewährleistet gleichzeitig die axiale Positionierung der Welle in der entgegengesetzten Richtung. Ist eine axiale Führung in beiden Richtungen erforderlich, können diese Lager paarweise eingesetzt werden. Dank der trennbaren Bauweise lassen sich Innen- und Außenring während der Montage voneinander trennen. Dadurch werden Einbau- und Wartungsarbeiten insbesondere bei engen Passungen auf Welle und im Gehäuse deutlich erleichtert. Das Radialspiel C4 gleicht betriebsbedingte Verringerungen des Lagerspiels aus. Dadurch werden das Risiko einer übermäßigen Vorspannung, einer erhöhten Wärmeentwicklung sowie eines vorzeitigen Verschleißes reduziert.
Wartung:
Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands trägt wesentlich zu einem zuverlässigen Betrieb des Lagers bei. Die Schmierung muss an die jeweiligen Betriebsbedingungen wie Drehzahl, Belastung, Temperatur und Umgebungsbedingungen angepasst werden. Sie sollte entsprechend den Wartungsvorgaben der Anlage regelmäßig erneuert werden. Die regelmäßige Überwachung von Schwingungsniveau, Betriebstemperatur und ungewöhnlichen Geräuschen (z. B. Brummen, Klopfen oder Pfeifen) ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Laufbahnschäden, Schmierungsmängeln, Verunreinigungen oder Beschädigungen der Wälzkörper. Bei Wartungsarbeiten müssen alle Komponenten vor Verunreinigungen geschützt und sorgfältig gehandhabt werden, um die Laufbahnen und Wälzkörper dauerhaft in einwandfreiem Zustand zu halten.
Stärken:
• Zylinderrollenlager: Für hohe Radialbelastungen ausgelegt und für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet
• Trennbare Bauweise: Erleichtert Montage- und Demontagearbeiten
• Zwei Borde am Außenring und ein Bord am Innenring: Gewährleistet die axiale Führung der Welle in einer Richtung
• Erhöhtes Radialspiel: Erhöht die Betriebssicherheit bei Presspassungen sowie bei Anwendungen mit hoher thermischer Ausdehnung
Anwendungen:
Das NTN Zylinderrollenlager der Bauform NJ.C4 wurde für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen entwickelt, beispielsweise in Getrieben, mechanischen Antrieben, Untersetzungsgetrieben, Förder- und Handhabungssystemen sowie in verschiedensten Produktionsmaschinen, bei denen Robustheit und eine präzise Führung erforderlich sind. Dank des erhöhten Radialspiels C4 eignet es sich besonders für Presspassungen und anspruchsvolle Betriebsbedingungen. Das Lager kann einzeln eingesetzt werden, wenn eine axiale Führung in nur einer Richtung erforderlich ist. Für eine axiale Führung in beiden Richtungen kann es mit einem zweiten Lager kombiniert werden.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring
• C4: Radialspiel größer als Normalspiel und größer als C3
Eigenschaften:
Bei Zylinderrollenlagern werden Radialkräfte über eine große Kontaktfläche verteilt. Dadurch können hohe Radialbelastungen zuverlässig aufgenommen werden. Die Bauform NJ verfügt über zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring. Diese Konstruktion ermöglicht eine axiale Relativbewegung zwischen Welle und Gehäuse in einer Richtung und gewährleistet gleichzeitig die axiale Positionierung der Welle in der entgegengesetzten Richtung. Ist eine axiale Führung in beiden Richtungen erforderlich, können diese Lager paarweise eingesetzt werden. Dank der trennbaren Bauweise lassen sich Innen- und Außenring während der Montage voneinander trennen. Dadurch werden Einbau- und Wartungsarbeiten insbesondere bei engen Passungen auf Welle und im Gehäuse deutlich erleichtert. Das Radialspiel C4 gleicht betriebsbedingte Verringerungen des Lagerspiels aus. Dadurch werden das Risiko einer übermäßigen Vorspannung, einer erhöhten Wärmeentwicklung sowie eines vorzeitigen Verschleißes reduziert.
Wartung:
Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands trägt wesentlich zu einem zuverlässigen Betrieb des Lagers bei. Die Schmierung muss an die jeweiligen Betriebsbedingungen wie Drehzahl, Belastung, Temperatur und Umgebungsbedingungen angepasst werden. Sie sollte entsprechend den Wartungsvorgaben der Anlage regelmäßig erneuert werden. Die regelmäßige Überwachung von Schwingungsniveau, Betriebstemperatur und ungewöhnlichen Geräuschen (z. B. Brummen, Klopfen oder Pfeifen) ermöglicht das frühzeitige Erkennen von Laufbahnschäden, Schmierungsmängeln, Verunreinigungen oder Beschädigungen der Wälzkörper. Bei Wartungsarbeiten müssen alle Komponenten vor Verunreinigungen geschützt und sorgfältig gehandhabt werden, um die Laufbahnen und Wälzkörper dauerhaft in einwandfreiem Zustand zu halten.
Stärken:
• Zylinderrollenlager: Für hohe Radialbelastungen ausgelegt und für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet
• Trennbare Bauweise: Erleichtert Montage- und Demontagearbeiten
• Zwei Borde am Außenring und ein Bord am Innenring: Gewährleistet die axiale Führung der Welle in einer Richtung
• Erhöhtes Radialspiel: Erhöht die Betriebssicherheit bei Presspassungen sowie bei Anwendungen mit hoher thermischer Ausdehnung
Anwendungen:
Das NTN Zylinderrollenlager der Bauform NJ.C4 wurde für Anwendungen mit hohen Radialbelastungen entwickelt, beispielsweise in Getrieben, mechanischen Antrieben, Untersetzungsgetrieben, Förder- und Handhabungssystemen sowie in verschiedensten Produktionsmaschinen, bei denen Robustheit und eine präzise Führung erforderlich sind. Dank des erhöhten Radialspiels C4 eignet es sich besonders für Presspassungen und anspruchsvolle Betriebsbedingungen. Das Lager kann einzeln eingesetzt werden, wenn eine axiale Führung in nur einer Richtung erforderlich ist. Für eine axiale Führung in beiden Richtungen kann es mit einem zweiten Lager kombiniert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 280x280x58 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18570 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 665000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 620000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.369,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.629,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage