NJ 2216 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ2200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:NJ2216
Rubix:911829
EAN:4547359119497
NJ 2216 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : NJ 2216 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN


Die Zylinderrollenlager der Bauart NJ von NTN sind für die Aufnahme hoher Radiallasten ausgelegt und gewährleisten gleichzeitig eine axiale Führung in einer Richtung. Dank ihrer trennbaren Konstruktion lassen sie sich besonders einfach montieren und demontieren.

Erläuterung:
• NJ: Einreihiges, trennbares Zylinderrollenlager mit zwei Borden am Außenring und einem Bord am Innenring

Eigenschaften:
Zylinderrollenlager zeichnen sich durch ihre hohe radiale Tragfähigkeit aus und ermöglichen gleichzeitig hohe Drehzahlen. Die Bauart NJ verfügt über zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring. Diese Konstruktion gewährleistet die axiale Führung der Welle in einer Richtung und bewahrt gleichzeitig die Vorteile von Zylinderrollenlagern bei der Aufnahme hoher Radiallasten. Die Lagerkomponenten sind trennbar. Dadurch können die Lagerringe unabhängig voneinander montiert werden, was die Montage- und Wartungsarbeiten erheblich erleichtert, insbesondere bei Presspassungen auf der Welle oder im Gehäuse.

Wartung:
Bei diesem Zylinderrollenlager sollte der Zustand des Schmierstoffs regelmäßig überprüft werden, um den Verschleiß der Kontaktflächen zu minimieren. Die Schmierung mit Fett oder Öl muss an die jeweiligen Betriebsbedingungen (Drehzahl, Belastung, Temperatur und Einsatzumgebung) angepasst und entsprechend den Vorgaben des Wartungsplans der Anlage erneuert werden. Die regelmäßige Überwachung von Schwingungen, Laufgeräuschen und Temperaturen ermöglicht es, Schäden am Lager oder seinem Umfeld frühzeitig zu erkennen. Während der Wartungsarbeiten müssen alle Oberflächen sauber gehalten werden, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, die Laufbahnen und Wälzkörper beschädigen könnten.

Stärken:
• Hohe Radialtragfähigkeit durch den Linienkontakt zwischen Zylinderrollen und Laufbahnen
• Einfache Montage und Demontage dank der trennbaren Konstruktion
• Ermöglicht die axiale Führung der Welle in einer Richtung
• Kann paarweise eingesetzt werden, um eine axiale Führung in beide Richtungen zu gewährleisten

Anwendungen:
NTN Zylinderrollenlager der Bauart NJ werden in Anwendungen eingesetzt, die hohen Radiallasten und hohen Drehzahlen ausgesetzt sind. Durch ihre Fähigkeit, die Welle in einer Richtung axial zu führen, eignen sie sich besonders für Anwendungen, bei denen eine teilweise axiale Positionierung erforderlich ist. Wenn eine axiale Führung in beide Richtungen benötigt wird, können diese Lager auch paarweise montiert werden. Diese Bauart kommt insbesondere in Getrieben, mechanischen Antrieben, Untersetzungsgetrieben sowie in zahlreichen industriellen Anlagen mit hoch beanspruchten rotierenden Wellen zum Einsatz, beispielsweise in Antriebssystemen oder bestimmten Produktionsmaschinen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x140x33 mm
Bruttogewicht2030 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r186000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr163000 N
Zolltarifcode84825000
162,73 exkl. MwSt.
/ Stück
193,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen