NJ 2210ET2XC4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ2200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NJ2210ET2XC4
Rubix:911798
EAN:4547359119114




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Dokumente
Produktdetails : NJ 2210ET2XC4 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Polyamidkäfig,Sonderanforderung
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 652 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 91500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 79500 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage