NJ 2307ET2X (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NJ2307ET2X
Rubix:911876
EAN:4547359120714




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 31 mm |
Dokumente
Produktdetails : NJ 2307ET2X (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Das einreihige NTN-Zylinderrollenlager mit Polyamidkäfig (Typ NJ) wurde für die Aufnahme von hohen radialen Lasten in Hochdrehzahlanwendungen entwickelt. Durch seine teilbare Bauform und die erhöhte Tragfähigkeit stellt es eine zuverlässige Lösung für Getriebe und mechanische Übertragungssysteme dar.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Absätzen am Außenring und einem Absatz am Innenring; axiale Führung ist nur in eine Richtung möglich
• E: Version mit erhöhter Tragfähigkeit (Durchmesser, Länge und Rollenanzahl sind vergrößert, während die Baugröße der Standardausführung erhalten bleibt); Nicht austauschbar mit den Ringen des Standardtyps
• T2X: Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (PA) – ein leichtwertiges Material mit guter Wärmebeständigkeit, verschleißfest und hochelastisch
Eigenschaften:
Das Zylinderrollenlager bietet eine deutlich höhere radiale Tragfähigkeit als Kugellager in vergleichbaren Abmessungen. Die Rollen werden durch die Absätze des Ringes geführt, was ihre Laufbahn stabilisiert und das Lager für hohe Drehzahlen prädestiniert. Die NJ-Ausführung dieser Serie verfügt über zwei Absätze am Außenring und nur einen am Innenring. Diese asymmetrische Anordnung ermöglicht es dem Lager, axiale Lasten in eine Richtung zu übernehmen. Im Paarverbund eignet sich dieser Lagertyp für Anordnungen ohne strikte Vorgaben bezüglich Stützlager oder Freilager. Die E-Variante behält die Baugröße des Standardtyps bei, enthält aber Rollen mit größerem Durchmesser und in erhöhter Anzahl. Die Tragfähigkeit wird damit gesteigert, ohne die vorhandenen Lagergehäuse anzupassen. Dies vereinfacht Konstruktionsmodifikationen oder Nachrüstungen. Der Außenring ist teilbar, was die Montage und den Austausch bei engen Passsitzen auf Welle und im Gehäuse erleichtert. Der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig (T2X) bietet gute mechanische Festigkeit, niedriges Eigengewicht und ist einfach zu verarbeiten, auch für komplexe Käfiggeometrien. Die leichte Feuchtigkeitsaufnahme von Polyamid verbessert seine Elastizität und Stoßfestigkeit, was die Montage vereinfachen kann.
Wartung:
Dieses Zylinderrollenlager wird ohne integrierte Dichtungen geliefert. Es muss vor der Inbetriebnahme und anschließend regelmäßig abhängig von den Einsatzbedingungen mit Fett oder Öl (je nach Betriebsbedingungen) geschmiert werden. Die offene Bauform macht das Lager anfällig gegenüber Partikelflug, Verschmutzung und Feuchtigkeitseintrag. Ein externes Dichtungssystem am Gehäuse ist daher zwingend erforderlich, um die Schmierfilmintegrität zu wahren und Kontamination auszuschließen. Die Sauberkeit von Werkzeugen, Schmierstoff und Arbeitsumgebung muss sorgfältig kontrolliert werden. Bei der Montage müssen die Passsitze den von NTN empfohlenen Toleranzen für den vorliegenden Lastfall (umlaufende oder stehende Last) entsprechen. Dank der Teilbarkeit des Lagers können Innenring und Außenring separat montiert werden, was den Prozess vereinfacht. Der Ring darf nicht direkt geschlagen werden. Nutzen Sie deshalb eine Montagehülse oder eine geeignete Presse, um die Kräfte gleichmäßig zu verteilen. Im Betrieb ermöglicht die regelmäßige Überwachung von Geräuschen und Vibrationen die Früherkennung von Schmierfilmverlust, Verschmutzung oder dem beginnenden Verschleiß der Laufbahnen. Jeder ungewöhnliche Temperaturanstieg erfordert eine Überprüfung der Schmiertstoffmenge und -qualität sowie der Betriebsspiele. Der Polyamidkäfig darf Temperaturen oberhalb der Materialgrenzen nicht ausgesetzt werden und verträgt keine Öle mit EP-Zusätzen (Schwefel oder Phosphor).
Stärken:
• Teilbar: Innen- und Außenring lassen sich unabhängig montieren und demontieren, was Wartungszeiten verkürzt – auch bei engen Passsitzen
• Kompakt: Das E-Profil erhöht die Tragfähigkeit ohne Veränderung der Baugröße und ermöglicht direktes Retrofitting in vorhandene Lagergehäuse
• Vielseitig einsetzbar: Die einseitige axiale Führung des Typs NJ gestattet Verwendung als Stützlager oder im Paarverbund je nach Wellenkonfiguration
• Hochdrehzahlfest: Die Rollenführung stabilisiert die Laufbahn und gewährleistet Leistungserhaltung auch bei hohen Drehzahlen
• Leicht: Der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig reduziert die rotierende Masse und behält unter typischen Betriebsbedingungen seine mechanische Eignung
Anwendungsgebiete:
Das Lager findet seinen natürlichen Einsatz überall dort, wo mechanische Getriebe hohen radialen Lasten ausgesetzt sind. Industrielle Schaltgetriebe und Fahrzeuggetriebe stellen den häufigsten Anwendungsfall dar. Die dort laufenden Wellen unterliegen hohen radialen Kräften und häufigen Drehzahlwechseln. Beides wird von diesem Lagertyp effizient bewältigt. In Werkzeugmaschinen profitieren Spindeln oder Schneidspindeln von der hohen Tragfähigkeit zur Aufnahme radialer Schnittkräfte, besonders beim Fräsen oder Drehen. Drehzahlreduziersysteme (Zahnradgetriebe, Getriebemotoren, Walzenantriebe) bilden ein weiteres bevorzugtes Anwendungsfeld, wo die Kompaktheit des E-Profils die Integration erhöht belastbarer Lager ohne Neudesign des Getriebegehäuses erlaubt.
Erläuterung:
• NJ: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei Absätzen am Außenring und einem Absatz am Innenring; axiale Führung ist nur in eine Richtung möglich
• E: Version mit erhöhter Tragfähigkeit (Durchmesser, Länge und Rollenanzahl sind vergrößert, während die Baugröße der Standardausführung erhalten bleibt); Nicht austauschbar mit den Ringen des Standardtyps
• T2X: Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (PA) – ein leichtwertiges Material mit guter Wärmebeständigkeit, verschleißfest und hochelastisch
Eigenschaften:
Das Zylinderrollenlager bietet eine deutlich höhere radiale Tragfähigkeit als Kugellager in vergleichbaren Abmessungen. Die Rollen werden durch die Absätze des Ringes geführt, was ihre Laufbahn stabilisiert und das Lager für hohe Drehzahlen prädestiniert. Die NJ-Ausführung dieser Serie verfügt über zwei Absätze am Außenring und nur einen am Innenring. Diese asymmetrische Anordnung ermöglicht es dem Lager, axiale Lasten in eine Richtung zu übernehmen. Im Paarverbund eignet sich dieser Lagertyp für Anordnungen ohne strikte Vorgaben bezüglich Stützlager oder Freilager. Die E-Variante behält die Baugröße des Standardtyps bei, enthält aber Rollen mit größerem Durchmesser und in erhöhter Anzahl. Die Tragfähigkeit wird damit gesteigert, ohne die vorhandenen Lagergehäuse anzupassen. Dies vereinfacht Konstruktionsmodifikationen oder Nachrüstungen. Der Außenring ist teilbar, was die Montage und den Austausch bei engen Passsitzen auf Welle und im Gehäuse erleichtert. Der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig (T2X) bietet gute mechanische Festigkeit, niedriges Eigengewicht und ist einfach zu verarbeiten, auch für komplexe Käfiggeometrien. Die leichte Feuchtigkeitsaufnahme von Polyamid verbessert seine Elastizität und Stoßfestigkeit, was die Montage vereinfachen kann.
Wartung:
Dieses Zylinderrollenlager wird ohne integrierte Dichtungen geliefert. Es muss vor der Inbetriebnahme und anschließend regelmäßig abhängig von den Einsatzbedingungen mit Fett oder Öl (je nach Betriebsbedingungen) geschmiert werden. Die offene Bauform macht das Lager anfällig gegenüber Partikelflug, Verschmutzung und Feuchtigkeitseintrag. Ein externes Dichtungssystem am Gehäuse ist daher zwingend erforderlich, um die Schmierfilmintegrität zu wahren und Kontamination auszuschließen. Die Sauberkeit von Werkzeugen, Schmierstoff und Arbeitsumgebung muss sorgfältig kontrolliert werden. Bei der Montage müssen die Passsitze den von NTN empfohlenen Toleranzen für den vorliegenden Lastfall (umlaufende oder stehende Last) entsprechen. Dank der Teilbarkeit des Lagers können Innenring und Außenring separat montiert werden, was den Prozess vereinfacht. Der Ring darf nicht direkt geschlagen werden. Nutzen Sie deshalb eine Montagehülse oder eine geeignete Presse, um die Kräfte gleichmäßig zu verteilen. Im Betrieb ermöglicht die regelmäßige Überwachung von Geräuschen und Vibrationen die Früherkennung von Schmierfilmverlust, Verschmutzung oder dem beginnenden Verschleiß der Laufbahnen. Jeder ungewöhnliche Temperaturanstieg erfordert eine Überprüfung der Schmiertstoffmenge und -qualität sowie der Betriebsspiele. Der Polyamidkäfig darf Temperaturen oberhalb der Materialgrenzen nicht ausgesetzt werden und verträgt keine Öle mit EP-Zusätzen (Schwefel oder Phosphor).
Stärken:
• Teilbar: Innen- und Außenring lassen sich unabhängig montieren und demontieren, was Wartungszeiten verkürzt – auch bei engen Passsitzen
• Kompakt: Das E-Profil erhöht die Tragfähigkeit ohne Veränderung der Baugröße und ermöglicht direktes Retrofitting in vorhandene Lagergehäuse
• Vielseitig einsetzbar: Die einseitige axiale Führung des Typs NJ gestattet Verwendung als Stützlager oder im Paarverbund je nach Wellenkonfiguration
• Hochdrehzahlfest: Die Rollenführung stabilisiert die Laufbahn und gewährleistet Leistungserhaltung auch bei hohen Drehzahlen
• Leicht: Der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig reduziert die rotierende Masse und behält unter typischen Betriebsbedingungen seine mechanische Eignung
Anwendungsgebiete:
Das Lager findet seinen natürlichen Einsatz überall dort, wo mechanische Getriebe hohen radialen Lasten ausgesetzt sind. Industrielle Schaltgetriebe und Fahrzeuggetriebe stellen den häufigsten Anwendungsfall dar. Die dort laufenden Wellen unterliegen hohen radialen Kräften und häufigen Drehzahlwechseln. Beides wird von diesem Lagertyp effizient bewältigt. In Werkzeugmaschinen profitieren Spindeln oder Schneidspindeln von der hohen Tragfähigkeit zur Aufnahme radialer Schnittkräfte, besonders beim Fräsen oder Drehen. Drehzahlreduziersysteme (Zahnradgetriebe, Getriebemotoren, Walzenantriebe) bilden ein weiteres bevorzugtes Anwendungsfeld, wo die Kompaktheit des E-Profils die Integration erhöht belastbarer Lager ohne Neudesign des Getriebegehäuses erlaubt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 734 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 109000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 99000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage