NJ 226G1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ200 G1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NJ226G1
Rubix:911857
EAN:4547359120318




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 150 mm |
Dokumente
Produktdetails : NJ 226G1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Messingkäfig,Sonderanforderung
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 230x230x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8000 g |
| Innendurchmesser | 320 mm |
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 150 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 340000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 270000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
703,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
837,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage