NJ 1010G1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
NTN Einreihiges Zylinderrollenlager NJ1000 G1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:NJ1010G1
Rubix:911677
EAN:4547359651706




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Dokumente
Produktdetails : NJ 1010G1 (NTN) Zylinderrollenlager einreihig NTN
Einreihiges Zylinderrollenlager,Messingkäfig,Sonderanforderung
Zylinderrollenlager einreihig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 315 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage