Rillenkugellager NTN 6302C3, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 15 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6302C3
Rubix:908304
EAN:4547359381115




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6302/C3 (NTN) Rillenkugellager NTN
Dank seiner offenen Bauweise und dem C3-Lagerspiel gewährleistet dieses Rillenkugellager der Marke NTN einen ruhigen Lauf bei geringer Reibung. Es eignet sich ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und in Umgebungen, in denen eine effiziente Wärmeableitung erforderlich ist. Das Gehäuse aus Stahlblech sorgt für eine gute Belastbarkeit und erleichtert gleichzeitig die Wartung.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist mit tiefen Laufbahnen in Innen- und Außenring konstruiert, wodurch es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen kann. Das erweiterte C3-Lagerspiel erhöht die Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und reduziert die innere Reibung – ideal für hohe Drehzahlen und gesteigerte Leistungsfähigkeit. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, ist es leicht zugänglich für Nachschmierung und einfacher zu warten. Der Käfig aus Stahlblech bietet eine hohe Stoßfestigkeit und konstante Tragfähigkeit, was eine lange Lebensdauer unter kontrollierten Einsatzbedingungen gewährleistet. Sein leiser Betrieb und der geringe Rollwiderstand machen es zur optimalen Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Wartung:
Regelmäßige Schmierung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit des Produkts. Die Verwendung eines auf die Einsatzbedingungen abgestimmten Schmiermittels hilft, Verschleiß zu minimieren und die Leichtgängigkeit zu optimieren. Durch regelmäßige Kontrolle von Schmiermittelstand, Geräuschentwicklung und Vibrationen können Anomalien frühzeitig erkannt und Ausfälle vermieden werden. Bei Verschmutzungen sollte das Lager sorgfältig gereinigt werden, um Partikel zu entfernen, die die Funktion beeinträchtigen könnten. Der Einsatz in feuchtigkeitsreichen Umgebungen sollte möglichst vermieden werden, um Korrosionsrisiken zu minimieren.
Dichtung:
Dieses Lager besitzt keinen Schutz gegen äußere Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Der Verzicht auf Dichtungen ermöglicht zwar eine optimale Wärmeableitung und direkten Zugang zur Schmierung, setzt das Lager jedoch stärker Verunreinigungen aus. Deshalb ist entweder eine häufigere Wartung oder der Einsatz in sauberen, kontrollierten Umgebungen erforderlich.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Lösungen, bekannt für technische Kompetenz und Innovationskraft. Mit zahlreichenden Produktionsstätten und dutzenden Vertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten ist NTN nah am Kunden. Das Unternehmen entwickelt hochpräzise Lösungen für Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Energie und Schwerindustrie – mit Fokus auf Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Stärken:
• Geringer Rollwiderstand zur Reduzierung von Verschleiß und Steigerung der Energieeffizienz
• Aufnahme hoher Radiallasten sowie mittlerer Axiallasten in beide Richtungen
• Offene Bauweise für einfache Wartung und Nachschmierung
• C3-Lagerspiel für höhere Toleranz bei Temperaturveränderungen und hohen Drehzahlen
• Robuster Stahlblechkäfig für konstante Belastbarkeit und Stoßfestigkeit
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Elektromotoren, Industriepumpen und Ventilatoren, bei denen ein effizienter und gleichmäßiger Lauf gefordert ist. Es kommt zudem in Werkzeugmaschinen mit hohen Präzisions- und Geschwindigkeitsanforderungen sowie in Förder- und Handhabungssystemen mit langen Betriebszyklen zum Einsatz. Weitere Anwendungsbereiche sind die Lebensmittelindustrie, maritime Technik sowie Landmaschinen, wo es zuverlässige Leistung unter verschiedenen mechanischen Belastungen gewährleistet. Auch in der Luftfahrt, insbesondere in Turbinen und Triebwerken, bewährt es sich durch seine thermische Beständigkeit und Robustheit.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist mit tiefen Laufbahnen in Innen- und Außenring konstruiert, wodurch es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen kann. Das erweiterte C3-Lagerspiel erhöht die Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und reduziert die innere Reibung – ideal für hohe Drehzahlen und gesteigerte Leistungsfähigkeit. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, ist es leicht zugänglich für Nachschmierung und einfacher zu warten. Der Käfig aus Stahlblech bietet eine hohe Stoßfestigkeit und konstante Tragfähigkeit, was eine lange Lebensdauer unter kontrollierten Einsatzbedingungen gewährleistet. Sein leiser Betrieb und der geringe Rollwiderstand machen es zur optimalen Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Wartung:
Regelmäßige Schmierung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit des Produkts. Die Verwendung eines auf die Einsatzbedingungen abgestimmten Schmiermittels hilft, Verschleiß zu minimieren und die Leichtgängigkeit zu optimieren. Durch regelmäßige Kontrolle von Schmiermittelstand, Geräuschentwicklung und Vibrationen können Anomalien frühzeitig erkannt und Ausfälle vermieden werden. Bei Verschmutzungen sollte das Lager sorgfältig gereinigt werden, um Partikel zu entfernen, die die Funktion beeinträchtigen könnten. Der Einsatz in feuchtigkeitsreichen Umgebungen sollte möglichst vermieden werden, um Korrosionsrisiken zu minimieren.
Dichtung:
Dieses Lager besitzt keinen Schutz gegen äußere Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Der Verzicht auf Dichtungen ermöglicht zwar eine optimale Wärmeableitung und direkten Zugang zur Schmierung, setzt das Lager jedoch stärker Verunreinigungen aus. Deshalb ist entweder eine häufigere Wartung oder der Einsatz in sauberen, kontrollierten Umgebungen erforderlich.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und mechanischen Lösungen, bekannt für technische Kompetenz und Innovationskraft. Mit zahlreichenden Produktionsstätten und dutzenden Vertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten ist NTN nah am Kunden. Das Unternehmen entwickelt hochpräzise Lösungen für Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Energie und Schwerindustrie – mit Fokus auf Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Stärken:
• Geringer Rollwiderstand zur Reduzierung von Verschleiß und Steigerung der Energieeffizienz
• Aufnahme hoher Radiallasten sowie mittlerer Axiallasten in beide Richtungen
• Offene Bauweise für einfache Wartung und Nachschmierung
• C3-Lagerspiel für höhere Toleranz bei Temperaturveränderungen und hohen Drehzahlen
• Robuster Stahlblechkäfig für konstante Belastbarkeit und Stoßfestigkeit
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Elektromotoren, Industriepumpen und Ventilatoren, bei denen ein effizienter und gleichmäßiger Lauf gefordert ist. Es kommt zudem in Werkzeugmaschinen mit hohen Präzisions- und Geschwindigkeitsanforderungen sowie in Förder- und Handhabungssystemen mit langen Betriebszyklen zum Einsatz. Weitere Anwendungsbereiche sind die Lebensmittelindustrie, maritime Technik sowie Landmaschinen, wo es zuverlässige Leistung unter verschiedenen mechanischen Belastungen gewährleistet. Auch in der Luftfahrt, insbesondere in Turbinen und Triebwerken, bewährt es sich durch seine thermische Beständigkeit und Robustheit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x42x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 82 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5450 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12700 N |
| Gewicht | 0,082 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std