Rillenkugellager NTN 6312ZZC3/5K, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300 ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6312ZZC3/5K
Rubix:908523
EAN:4547359011395
6312 ZZC3/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6312 ZZC3/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN


Dank seiner robusten Bauweise und dem C3-Lagerspiel bietet dieses Rillenkugellager der Marke NTN eine hervorragende Beständigkeit gegenüber kombinierten Belastungen und ermöglicht gleichzeitig hohe Drehzahlen. Die beidseitige metallische Dichtung schützt zuverlässig vor mittelgroßen Verunreinigungen und gewährleistet somit eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand.

Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager aus hochwertigem Stahl überzeugt durch seine hohe Verschleißfestigkeit sowie durch seine Belastbarkeit bei hohen Radialkräften und moderaten Axialkräften in beide Richtungen. Das C3-Lagerspiel sorgt für geringe Reibung und eine verbesserte Wärmeableitung, was einen Betrieb bei hohen Drehzahlen ohne Überhitzung ermöglicht. Die beidseitig angebrachten Metallabdeckungen verhindern wirkungsvoll das Eindringen mittelgroßer Partikel und halten gleichzeitig das Schmierfett zuverlässig im Lager. Als Schmierstoff kommt Kyodo Yushi Multemp DRL zum Einsatz, der einen breiten Temperatureinsatzbereich von -40 °C bis +150 °C abdeckt. Das geringe Anlaufmoment gewährleistet einen reibungslosen Lauf, reduziert den Verschleiß und verbessert die Energieeffizienz der eingesetzten Maschinen.

Wartung:
Das Lager ist lebensdauergeschmiert mit einem Hochleistungsschmierfett, wodurch eine Nachschmierung entfällt und die Instandhaltungskosten deutlich gesenkt werden. Das C3-Lagerspiel minimiert die interne Reibung und sorgt für eine dauerhaft stabile Performance. Um die maximale Lebensdauer zu erreichen, wird eine regelmäßige Überwachung von Geräusch- und Vibrationswerten sowie der Betriebstemperatur empfohlen.

Dichtungen:
Das Kugellager ist beidseitig mit robusten Metallabdeckungen aus Stahlblech auf dem Außenring versehen, die eine effektive Barriere gegen Partikel und mittelgroße Verunreinigungen bilden. Der Innenring ist mit einer V-förmigen Nut ausgestattet, die ein Labyrinthdichtungssystem bildet und das Eindringen von Schmutzpartikeln zusätzlich einschränkt. Diese Konstruktion gewährleistet den sicheren Halt des Schmierstoffs im Lager, minimiert Reibungsverluste und verlängert die Produktlebensdauer. In besonders feuchten Umgebungen empfiehlt sich jedoch der Einsatz von Lagern mit Gummidichtungen für einen noch höheren Schutz.

Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und mechanischen Lösungen und entwickelt innovative Produkte zur Optimierung der Leistungsfähigkeit industrieller Anlagen. Mit zahlreichenden Produktionsstätten und dutzenden Vertriebsbüros auf fünf Kontinenten ist NTN in zahlreichen Schlüsselbranchen vertreten – darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energieversorgung sowie die Schwerindustrie. Durch fundiertes technisches Know-how und eine starke Innovationskultur fertigt NTN hochpräzise Lagerlösungen, die auch unter anspruchsvollsten Bedingungen zuverlässige Leistung, hohe Effizienz und lange Lebensdauer gewährleisten.

Stärken:
• Hohe Belastbarkeit bei starken Radialkräften und moderaten Axialkräften für maximale Lebensdauer
• C3-Lagerspiel ermöglicht höhere Drehzahlen bei gleichzeitig reduzierter Reibung
• Effektiver Schutz vor mittelgroßen Verunreinigungen dank beidseitiger Metallabdeckungen
• Lebensdauergeschmiert – minimierter Wartungsaufwand und reduzierte Instandhaltungskosten
• Robuste Bauweise für geringeren Verschleiß und gesteigerte Betriebssicherheit
• Optimale Wärmeableitung verhindert Überhitzung auch bei längerem Einsatz

Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Belastbarkeit gefragt sind. Typische Einsatzgebiete sind Elektromotoren und industrielle Pumpen, bei denen geringe Reibung und hohe Drehzahlen entscheidend sind. Ebenso findet es Verwendung in industriellen Lüftern und Förderanlagen, wo der Schutz vor Staub und Verunreinigungen essenziell ist. In der Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie trägt es zur Reduzierung von Kontaminationsrisiken bei und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb. Auch in Haushaltsgeräten und landwirtschaftlichen Maschinen überzeugt es durch seine robuste Bauweise und die Fähigkeit, mechanischen Beanspruchungen langfristig standzuhalten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x130x31 mm
Bruttogewicht1730 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie6300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r52000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr90500 N
Gewicht0,016 kg
Zolltarifcode84821090
54,02 exkl. MwSt.
/ Stück
64,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an