Rillenkugellager NTN 6313Z, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300 Z
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6313Z
Rubix:682193
EAN:4547359398694




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6313 Z (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN
Dieses Rillenkugellager von NTN wurde für eine herausragende Leistung in einer Vielzahl industrieller Anwendungen entwickelt. Durch seine tiefen Laufbahnen ist es in der Lage, sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen sowie kombinierte Lasten zuverlässig aufzunehmen.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager besteht aus hochwertigem Stahlblech und ist mit einer Metalldeckscheibe ausgestattet, welche das Eindringen von Verunreinigungen begrenzt und gleichzeitig Reibungsverluste reduziert. Es verfügt über ein standardisiertes internes Radialspiel, das eine ausgewogene Kombination aus Leistung und Langlebigkeit gewährleistet. Dank seiner hohen Drehzahlauslegung arbeitet es zuverlässig ohne Überhitzung, was es ideal für zahlreiche industrielle Einsatzbereiche macht. Der Stahlblechkäfig hält die Kugeln optimal in Position, sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöht die Stabilität des Lagers.
Wartung:
Dank der Metallabdeckung ist der Wartungsaufwand gering. Es wird jedoch eine regelmäßige Kontrolle wichtiger Parameter wie Temperatur, Schmierung und Vibration empfohlen, um die optimale Leistung langfristig sicherzustellen.
Dichtung:
Der Deflektor schützt wirksam vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln mittlerer Größe und reduziert gleichzeitig die Auswirkungen auf die Reibung und die Lagerleistung.
Informationen zur Marke:
NTN zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Wälzlagern und mechanischen Systemlösungen. Das Unternehmen ist für seine technische Kompetenz und Innovationskraft bekannt. Mit einer Vielzahl von Produktionsstätten und zahlreichenVertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten gewährleistet NTN eine enge Kundenbetreuung. Die Marke bietet hochpräzise Lösungen für Branchen wie die Luftfahrt, Automobil, Energie und Schwerindustrie, mit dem Ziel, höchste Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Stärken:
• Nimmt hohe radiale und moderate axiale Lasten in beide Richtungen auf
• Hohe Drehzahlfestigkeit: Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten ohne übermäßige Erwärmung
• Metall-Deflektor: Effektiver Schutz vor festen Verunreinigungen bei minimalem Reibungsverlust
• Hohe Lebensdauer: Gleichmäßige Lastverteilung erhöht die Beständigkeit
• Wartungsarm: Regelmäßige Überwachung erforderlich, jedoch keine häufigen Eingriffe notwendig
Anwendungen:
• Förder- und Handhabungssysteme
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilanwendungen
• Werkzeugmaschinen
• Lebensmittel- und Schiffbauindustrie
• Haushaltsgeräte
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager besteht aus hochwertigem Stahlblech und ist mit einer Metalldeckscheibe ausgestattet, welche das Eindringen von Verunreinigungen begrenzt und gleichzeitig Reibungsverluste reduziert. Es verfügt über ein standardisiertes internes Radialspiel, das eine ausgewogene Kombination aus Leistung und Langlebigkeit gewährleistet. Dank seiner hohen Drehzahlauslegung arbeitet es zuverlässig ohne Überhitzung, was es ideal für zahlreiche industrielle Einsatzbereiche macht. Der Stahlblechkäfig hält die Kugeln optimal in Position, sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöht die Stabilität des Lagers.
Wartung:
Dank der Metallabdeckung ist der Wartungsaufwand gering. Es wird jedoch eine regelmäßige Kontrolle wichtiger Parameter wie Temperatur, Schmierung und Vibration empfohlen, um die optimale Leistung langfristig sicherzustellen.
Dichtung:
Der Deflektor schützt wirksam vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln mittlerer Größe und reduziert gleichzeitig die Auswirkungen auf die Reibung und die Lagerleistung.
Informationen zur Marke:
NTN zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Wälzlagern und mechanischen Systemlösungen. Das Unternehmen ist für seine technische Kompetenz und Innovationskraft bekannt. Mit einer Vielzahl von Produktionsstätten und zahlreichenVertriebsniederlassungen auf fünf Kontinenten gewährleistet NTN eine enge Kundenbetreuung. Die Marke bietet hochpräzise Lösungen für Branchen wie die Luftfahrt, Automobil, Energie und Schwerindustrie, mit dem Ziel, höchste Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Stärken:
• Nimmt hohe radiale und moderate axiale Lasten in beide Richtungen auf
• Hohe Drehzahlfestigkeit: Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten ohne übermäßige Erwärmung
• Metall-Deflektor: Effektiver Schutz vor festen Verunreinigungen bei minimalem Reibungsverlust
• Hohe Lebensdauer: Gleichmäßige Lastverteilung erhöht die Beständigkeit
• Wartungsarm: Regelmäßige Überwachung erforderlich, jedoch keine häufigen Eingriffe notwendig
Anwendungen:
• Förder- und Handhabungssysteme
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilanwendungen
• Werkzeugmaschinen
• Lebensmittel- und Schiffbauindustrie
• Haushaltsgeräte
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x140x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2175 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 81000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 60000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 103000 N |
| Gewicht | 0,814 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort