Rillenkugellager NTN 6310ZNR, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300 Z

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:6310ZNR
Rubix:682179
EAN:4547359395075
6310 ZNR (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6310 ZNR (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Deflektor einseitig
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x27 mm
Bruttogewicht1100 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielcn
Serie6300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r38500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr68500 N
Gewicht2,47 kg
Zolltarifcode84821090
63,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an