Rillenkugellager NTN 6310ZC3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300 Z
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6310ZC3
Rubix:908485
EAN:4547359577914




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6310 ZC3 (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN
Dieses Rillenkugellager der Marke NTN wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer in verschiedensten industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Es eignet sich sowohl für hohe radiale Lasten als auch für moderate axiale Belastungen in beide Richtungen. Dank des internen C3-Lagerspiels ist es ideal für den Betrieb bei hohen Drehzahlen, wobei die interne Reibung gering bleibt. Die robuste Bauweise und die optimierte Abdichtung sorgen für eine langlebige Nutzung bei minimalem Wartungsaufwand.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet und verfügt über eine Deckscheibe aus Metall, welche das Eindringen fester Verunreinigungen wirksam reduziert. Es ist speziell ausgelegt, um hohe radiale Kräfte sowie moderate axiale Lasten beidseitig aufzunehmen. Das erweiterte C3-Lagerspiel erhöht die Drehzahlfestigkeit und reduziert gleichzeitig Reibung und Wärmeentwicklung. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Kugelverteilung und damit für eine verbesserte Stabilität im Betrieb.
Wartung:
Dieses Lager ist wartungsarm konzipiert und bietet dennoch eine konstant hohe Leistungsfähigkeit. Um die Lebensdauer zu maximieren, empfiehlt sich eine regelmäßige Überprüfung von Schmierzustand, Betriebstemperatur und eventuellen ungewöhnlichen Vibrationen.
Dichtung:
Die Metalldeckscheibe schützt effektiv vor dem Eindringen fester Partikel und minimiert gleichzeitig Reibungsverluste. Allerdings bietet diese Bauweise keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit. In feuchten Umgebungen kann dies das Risiko von Korrosion erhöhen, sofern keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen getroffen werden.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller im Bereich Lagertechnik und mechanischer Lösungen. Das Unternehmen bietet innovative Produkte zur Leistungssteigerung industrieller Anlagen. Mit zahlreichen Produktionsstätten und einer Vielzahl von Vertriebsbüros auf fünf Kontinenten unterstützt NTN Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, von der Automobil- über die Luftfahrt- bis hin zur Energie- und Schwerindustrie. Durch technologische Kompetenz und kontinuierliche Innovation entwickelt NTN hochpräzise Lagerlösungen für anspruchsvollste Einsatzbedingungen, mit dem Ziel, Maschinen langlebiger und effizienter zu machen.
Stärken:
• Trägt hohe radiale sowie moderate axiale Lasten in beide Richtungen
• Hohe Drehzahlfestigkeit durch C3-Lagerspiel mit reduzierter Reibung
• Metallschutzdeckel reduziert das Eindringen von Partikeln
• Erhöhte Haltbarkeit dank robuster Stahlblechkonstruktion
• Minimale Wartung – ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
Anwendungen:
• Elektromotoren und Industriepumpen – für einen stabilen und effizienten Betrieb auch unter starker Belastung
• Werkzeugmaschinen – geeignet für Hochpräzisionssysteme mit hohen Drehzahlen
• Förder- und Handhabungssysteme – gewährleistet hohe Zuverlässigkeit bei intensiver Nutzung
• Lebensmittel- und Schiffbauindustrie – einsetzbar in besonders anspruchsvollen Umgebungen
• Luftfahrtanwendungen und Landmaschinen – ideal für Systeme mit starken Temperaturschwankungen und hohen Lasten
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet und verfügt über eine Deckscheibe aus Metall, welche das Eindringen fester Verunreinigungen wirksam reduziert. Es ist speziell ausgelegt, um hohe radiale Kräfte sowie moderate axiale Lasten beidseitig aufzunehmen. Das erweiterte C3-Lagerspiel erhöht die Drehzahlfestigkeit und reduziert gleichzeitig Reibung und Wärmeentwicklung. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Kugelverteilung und damit für eine verbesserte Stabilität im Betrieb.
Wartung:
Dieses Lager ist wartungsarm konzipiert und bietet dennoch eine konstant hohe Leistungsfähigkeit. Um die Lebensdauer zu maximieren, empfiehlt sich eine regelmäßige Überprüfung von Schmierzustand, Betriebstemperatur und eventuellen ungewöhnlichen Vibrationen.
Dichtung:
Die Metalldeckscheibe schützt effektiv vor dem Eindringen fester Partikel und minimiert gleichzeitig Reibungsverluste. Allerdings bietet diese Bauweise keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit. In feuchten Umgebungen kann dies das Risiko von Korrosion erhöhen, sofern keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen getroffen werden.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller im Bereich Lagertechnik und mechanischer Lösungen. Das Unternehmen bietet innovative Produkte zur Leistungssteigerung industrieller Anlagen. Mit zahlreichen Produktionsstätten und einer Vielzahl von Vertriebsbüros auf fünf Kontinenten unterstützt NTN Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, von der Automobil- über die Luftfahrt- bis hin zur Energie- und Schwerindustrie. Durch technologische Kompetenz und kontinuierliche Innovation entwickelt NTN hochpräzise Lagerlösungen für anspruchsvollste Einsatzbedingungen, mit dem Ziel, Maschinen langlebiger und effizienter zu machen.
Stärken:
• Trägt hohe radiale sowie moderate axiale Lasten in beide Richtungen
• Hohe Drehzahlfestigkeit durch C3-Lagerspiel mit reduzierter Reibung
• Metallschutzdeckel reduziert das Eindringen von Partikeln
• Erhöhte Haltbarkeit dank robuster Stahlblechkonstruktion
• Minimale Wartung – ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
Anwendungen:
• Elektromotoren und Industriepumpen – für einen stabilen und effizienten Betrieb auch unter starker Belastung
• Werkzeugmaschinen – geeignet für Hochpräzisionssysteme mit hohen Drehzahlen
• Förder- und Handhabungssysteme – gewährleistet hohe Zuverlässigkeit bei intensiver Nutzung
• Lebensmittel- und Schiffbauindustrie – einsetzbar in besonders anspruchsvollen Umgebungen
• Luftfahrtanwendungen und Landmaschinen – ideal für Systeme mit starken Temperaturschwankungen und hohen Lasten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1070 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 68500 N |
| Gewicht | 1,37 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen