Rillenkugellager NTN 6324LLUC3/2AS, Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 55 mm | Innendurchmesser: 120 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300 LLU

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6324LLUC3/2AS
Rubix:908638
EAN:4547359582185
6324 LLUC3/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6324 LLUC3/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk auf beiden Seiten des Lagers auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit 2AS, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)260x260x55 mm
Bruttogewicht13580 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r185000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr229000 N
Gewicht1,37 kg
Zolltarifcode84821090
1.235,28 exkl. MwSt.
/ Stück
1.469,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an