Rillenkugellager NTN 6305LLUCM/5K, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300 LLU

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6305LLUCM/5K
Rubix:3159901
EAN:4547359005424
6305 LLUCM/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6305 LLUCM/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN


Dieses einreihige Rillenkugellager von NTN wurde entwickelt, um eine optimale Leistung bei radialen und axialen Belastungen zu gewährleisten. Dank der beidseitigen Gummidichtungen bietet es einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen und sorgt gleichzeitig für einen moderaten Reibungswiderstand. Das interne Radialspiel in CM-Ausführung erhöht die Präzision, reduziert Vibrationen und macht das Lager ideal für anspruchsvolle industrielle und mechanische Anwendungen.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager besteht aus robustem Stahlblech, was eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer garantiert. Die Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) schützen zuverlässig vor Staub, Feuchtigkeit und Schmutzpartikeln, während das Schmiermittel sicher im Lager gehalten wird. Das CM-Radialspiel verbessert die Kraftverteilung und trägt zur Laufruhe bei. Das Lager ist werkseitig mit Kyodo Yushi Multemp DRL befüllt, einem zu über 60 % biologisch abbaubaren Hochleistungsfett, welches für eine langanhaltende Schmierung über einen breiten Temperaturbereich (-40 bis +150 °C) sorgt. Der geringe Anlaufwiderstand reduziert den Energieverbrauch und garantiert zugleich konstante Leistung unter wechselnden Betriebsbedingungen.

Wartung:
Durch die werkseitige Befettung mit Kyodo Yushi Multemp DRL ist dieses Lager besonders wartungsarm. Das stark haftende Schmiermittel schützt langfristig und minimiert ungeplante Wartungsstopps. Trotz des geringen Wartungsaufwands wird eine regelmäßige Kontrolle von Temperatur und Vibration empfohlen, um frühzeitig Abweichungen zu erkennen und die Lebensdauer des Lagers weiter zu optimieren.

Dichtung:
Die NBR-Gummidichtungen bieten einen zuverlässigen Schutz gegen feste und flüssige Verunreinigungen und halten gleichzeitig das Schmiermittel sicher im Lager. Diese Bauweise reduziert Reibungsverluste, verlängert die Lebensdauer des Lagers und minimiert das Risiko von Kontaminationen.

Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller im Bereich der Lagertechnik und für mechanische Lösungen. Die Marke bietet innovative Produkte zur Leistungsoptimierung industrieller Anlagen. Mit einer Vielzahl von Produktionsstandorten und zahlreichen Vertriebsbüros auf fünf Kontinenten ist NTN in vielen Branchen vertreten, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energieerzeugung und Schwerindustrie. Dank technischer Expertise und Innovationskraft entwickelt NTN hochpräzise Lager, welche selbst unter extremen Bedingungen eine zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer bieten.

Stärken:
• Erweiterter Schutz: Dichtungen verhindern das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
• Hochgeschwindigkeitsleistung: CM-Radialspiel ermöglicht optimale Anpassung an dynamische Belastungen
• Langlebigkeit: Robuste Stahlkonstruktion und hochwertige Kyodo Yushi Multemp DRL-Schmierung
• Wartungsarm: Lebensdauergeschmiertes Lager für minimalen Wartungsaufwand
• Geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung: Eng toleriertes, internes Spiel sorgt für stabile Laufruhe

Anwendungen:
• Fördersysteme und Material­handling: Beständig gegen langanhaltende dynamische Belastungen
• Lebensmittel- und Schifffahrts­industrie: Verstärkte Dichtungen gegen Feuchtigkeit
• Haushaltsgeräte: Geräuscharmer Betrieb und lange Lebensdauer
• Landmaschinen und Getriebe: Robust und schmutzresistent für raue Einsatzumgebungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x17 mm
Bruttogewicht230 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6300
Käfigstahl
9,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an