Rillenkugellager NTN 63/28LLU/2AS, Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 28 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300 LLU
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:63/28LLU/2AS
Rubix:908267
EAN:4547359571882




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 63/28 LLU/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk auf beiden Seiten des Lagers auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit 2AS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 68x68x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 296 g |
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Gewicht | 0,284 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen