Rillenkugellager NTN 63/22LLU/5K, Außendurchmesser: 56 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 22 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6300 LLU

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:63/22LLU/5K
Rubix:908261
EAN:4547359798593
63/22 LLU/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser56 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 63/22 LLU/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN


Dieses Rillenkugellager wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Es zeichnet sich durch seine Gummilippendichtungen und das integrierte Schmiermittel aus, die einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen bieten und die Lebensdauer deutlich erhöhen. Dank seiner kompakten Bauweise lässt es sich selbst bei begrenztem Bauraum problemlos integrieren und behält dabei alle wesentlichen Eigenschaften eines Standardlagers bei. Die einfache Montage und die Fähigkeit, auch bei hohen Drehzahlen zuverlässig zu arbeiten, machen es zur bevorzugten Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen.

Eigenschaften:
Dieses Lager ist beidseitig mit Gummilippendichtungen ausgestattet, die wirksam vor Schmutz und Spritzwasser schützen. Die tiefen Laufbahnen der Innen- und Außenringe ermöglichen die Aufnahme kombinierter radialer und axialer Belastungen. Das Standardradialspiel sorgt für eine optimale Anpassung an mechanische Beanspruchungen. Hergestellt aus hochwertigem Stahl, hält das Lager mittleren Stößen stand und gewährleistet gleichzeitig eine präzise Rotation. Es ist werkseitig mit einem 5K-Schmierstoff gefettet, der für einen breiten Temperaturbereich geeignet ist. Dieses Schmiermittel reduziert die Reibung und verlängert die Lebensdauer des Lagers.

Wartung:
Dank des integrierten Dichtungssystems ist dieses Rillenkugellager besonders wartungsarm, da es den Schmierstoff zuverlässig im Lager hält. Dennoch wird empfohlen, den Zustand regelmäßig zu überprüfen – insbesondere durch Kontrolle von Temperatur und Vibrationen im Betrieb.

Dichtungen:
Ausgestattet mit Nitrilkautschuk-Dichtungen (NBR) bietet dieses Lager einen hervorragenden Schutz gegen Staub, Wasser und chemische Verunreinigungen. Die Dichtungen halten das Schmiermittel zuverlässig im Lager und minimieren so das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes. Dadurch eignet sich das Lager ideal für den Einsatz in feuchten oder staubigen Umgebungen, ohne dass die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird.

Markeninformation:
NTN ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und mechanischen Lösungen und steht für innovative Produkte zur Leistungsoptimierung industrieller Anlagen. Das Unternehmen ist auf fünf Kontinenten vertreten und hat dazu zahlreiche Produktionsstandorte und Vertriebsbüros. NTN beliefert Kunden in unterschiedlichsten Branchen – von Automobil und Luftfahrt über Energie bis hin zur Schwerindustrie. Dank hoher technischer Kompetenz und ausgeprägter Innovationskultur entwickelt NTN hochpräzise Lagerlösungen für anspruchsvollste Einsatzbedingungen – mit dem Ziel, die Effizienz und Lebensdauer von Maschinen signifikant zu verbessern.

Stärken:
• Robuste Bauweise zur Aufnahme hoher radialer und axialer Belastungen
• Gummilippendichtungen für effektiven Schutz gegen Verunreinigungen
• Standard-Radialspiel für einen ruhigen und präzisen Lauf
• Widerstandsfähige Materialien für eine lange Lebensdauer
• Werkseitig gefettet mit 5K-Schmierstoff zur Reibungsreduzierung und höheren Lagerhaltbarkeit
• Leiser Betrieb zur Reduzierung von Geräuschbelastungen
• Ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Geschwindigkeit und Belastbarkeit

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager findet in zahlreichen industriellen Bereichen Anwendung. Es eignet sich besonders für Förderanlagen und Handhabungssysteme, da es eine gleichmäßige und präzise Rotation gewährleistet. Auch in Land- und Baumaschinen kommt es zum Einsatz, wo seine Stoßfestigkeit und Beständigkeit gegen Verunreinigungen von Vorteil sind. In der Automobilindustrie wird es u. a. in Getrieben, Motoren und Lenksystemen verwendet. Darüber hinaus wird es in Haushaltsgeräten und Werkzeugmaschinen eingesetzt, wo es für einen zuverlässigen und geräuscharmen Betrieb sorgt. Seine Dichtheit und Robustheit machen es zudem zu einer ausgezeichneten Wahl für die Textil- und Lebensmittelindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)56x56x16 mm
Bruttogewicht182 g
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser56 mm
Breite16 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r9250 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20400 N
Gewicht1,07 kg
Zolltarifcode84821090
21,88 exkl. MwSt.
/ Stück
26,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an